- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 防爆仕様ボックスのおすすめ人気ランキング
防爆仕様ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「防爆仕様ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 ケース」、「防爆制御盤」、「防爆 カバー」などの商品も取り扱っております。
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)
134
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
120
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
6
規格
(構造規格)d2G4
電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
保護等級
IP66
塗装色
外面、内面マンセル7.5BG6/1.5
防爆構造
d2G4
端子数
4P=4P×1
耐衝撃に優れたプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂
保護等級
IP33D
構造
スモークアクリルドア付
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124×120×40.5
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.69
材質
鉄
保護等級
IP66
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.6。ボデー:1.6
扉形式
カバー・4点ねじ止めタイプ
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。
質量(g)
800
極数
(端子)4P
寸法L(mm)
130
規格
(構造規格)d2G4
定格
440V、15A
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
115
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
6
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上
16~28:亜鉛合金ダイカスト。36~54:銅合金。表面処理:ニッケルメッキ
規格
(構造規格)d2G4
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。
質量(g)
800
極数
(端子)4P
寸法L(mm)
130
規格
(構造規格)d2G4
定格
440V、15A
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
115
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
6
h(mm)
29
特性
防水・防塵
仕様
●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2
使用温度範囲(℃)
-40~90
保護等級
IP65
材質(カバー)
ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)
EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ヒンジ)
ステンレスSUS304 t1.2
材質(ラッチ)
ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)
表面処理(カバー)
磨き処理#400
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。
仕様
防爆構造d2G4
種別
耐圧防爆型ジャンクションボックス
材質
亜鉛アルミ複合被膜処理
入数(個)
1
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、。同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
適合
電池切れ時:点滅、信時:点灯
材質
ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック)
質量(g)
150
タイプ
空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒
寸法
W112 H70 D23
スイッチ
操作:非常ボタン、復旧ボタン
出力
10mW以下
角度(°)
傾斜検知:鉛直線より60~135
音量
約90dB/1m
機能
電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)
周波数帯域(MHz)
送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
対象ガス
爆発等級2、発火度G3
防爆構造
本質安全防爆(ia)
電池寿命
対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック)
タイマー設定
倒れ検知タイマー
検知方式
送信機:防爆・防滴型転倒
表示灯
(赤色LED)送
周囲温度(℃)
使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19
電波到達距離(m)
100以内(見通し距離)
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
保護構造
IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
500
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
塗装色
5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部-非充電部)
保護構造
IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
500
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
塗装色
5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部-非充電部)
保護構造
IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
500
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
塗装色
5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部-非充電部)
材質
コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ
質量(kg)
4.4
ねじ
PF 2
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
51
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
89
寸法S2(mm)
25
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。
1種および2種危険場所で使用できます。
容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
回路
片切
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷