- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 防爆型 ファンのおすすめ人気ランキング
防爆型 ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新114件の「防爆型 ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆送風機」、「防爆型 換気扇」、「防爆型 空調」などの商品も取り扱っております。
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)
単相100
トラスコ品番
446-1541
質量(kg)
25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz
39/44
消費電力(W)(50/60Hz)
310/490
ダクト径(Φmm)
(適合)320
ファン翼数
5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
76/80
ハネ径(mm)
272
アズワン品番
64-9622-39
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
仕様
(モータ)屋内全閉外扇形
極数
2
相数
3
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質
ガルバリウム鋼板
ハネ枚数
3
電動機の極数
4
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
シロッコファン
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
出力
180W
口径(Φ)
200
風量(m3/min)
16~20
仕様
風圧:60~80Pa
相数
1Φ
質量(kg)
13
周波数(Hz)
50/60
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様
風圧:300Pa
質量(kg)
20
出力
550W
口径(Φ)
300
風量(m3/min)
70
相数
1Φ
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)
単相200
トラスコ品番
446-1550
材質
ボディ/鉄、ハネ/樹脂
質量(kg)
25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz
39/44
消費電力(W)(50/60Hz)
325/525
ダクト径(Φmm)
(適合)320
ファン翼数
5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
76/80
ハネ径(mm)
272
アズワン品番
64-9622-40
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様
耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)
10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)
153/236
首振角度(°)
87
電気代の目安
2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)
鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度
eG3
アズワン品番
64-9622-77
上下角度調整
○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)
単相200
電源コード(m)
1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)
ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)
アルミダイカスト
動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。アルミ羽根が標準となっており、溶剤や熱に強く清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。
ファン外径(Φmm)
600
風量(m3/min)
100
仕様
ルブリケーター・消音器標準装備、エア接続
トラスコ品番
455-0251
材質
本体・羽:スチール、AL
型式
軸流型
質量(kg)
21.8
使用温度範囲(℃)
0~60
回転数(min-1[r.p.m])
2400
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
ハネ径(cm)
60
羽根枚数
4枚
対応
防爆対応型
空気消費量(m3/min)
0.42
風量調整
しぼりによる無段階
駆動方式
エア式
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
5馬力
1台
¥159,000
税込¥174,900
9日以内出荷
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様
回転式
適合場所
危険物倉庫
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。
エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。
標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。
トラスコ品番
247-7361
材質
本体・羽:スチール、樹脂
型式
軸流型
質量(kg)
7.7
使用温度範囲(℃)
0~60
回転数(min-1[r.p.m])
3300
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
ハネ径(cm)
20
羽根枚数
7枚
風量(m3/min)
200
対応
防爆対応型
空気消費量(m3/min)
0.35
ファン外径(Φmm)
200
風量調整
しぼりによる無段階
エアー接続
日東工器製 20PM
駆動方式
エア式
使用場所
防爆地域、電源のない場所
アズワン品番
64-8891-28
コンプレッサー
5馬力
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。
防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
320
トラスコ品番
446-1568
質量(kg)
4.8
表面処理
塩化ビニール処理
適合送風機最大口径(Φmm)
320
材質(基布)
ポリエステル生地
本体生地厚さ(mm)
0.35
1本
¥39,900
税込¥43,890
当日出荷