防爆型 照明器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「防爆型 照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 照明」、「防爆型 led」、「防爆 投光器」などの商品も取り扱っております。
材質 仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm) 1416 幅(mm) 169 質量(kg) 14 高さ(mm) 312 材質(本体) アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 材質(カバー) 硬質ガラス 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm) 7550 使用場所 屋内・屋外 材質(パイプ) ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm) 806 幅(mm) 169 高さ(mm) 337 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3 入力電圧(V) 100~242対応 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4 光束(Lm) (器具光束)1660 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
86,980 税込95,678
92日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様 水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 幅(mm) 169 材質/仕上 本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 入力電圧(V) 100~242 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所 ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類 LED 特殊用途 防爆 電源タイプ 充電式 明るさ(Lm) 15000 全光束(Lm) 1500 仕様 防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器 トラスコ品番 819-3858 幅(mm) 268 高さ(mm) 167 材質(本体) アルミニウム、ポリカーボネイト 奥行(mm) 119 電源 リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵 保護等級 IP65 光源 高輝度白色COB LED×1個 芯数 2 充電時間(時間) 約4 実用点灯時間 8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

材質 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg) 8.3 タイプ 防爆形 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 47.8-47.3-47.8 定格入力電圧(V) 100-200-242 平均演色評価数(Ra) 83 保護等級 IP65 光源 (適合)白色 LED 定格入力電流(A) 0.490-0.251-0.215 防爆構造 Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色 昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0 光源寿命 60,000 時間 グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 7200、波長カットパネル使用値:4350 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド防爆型蛍光灯ランプ
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球 コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V 材質 灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理。前面:硬質ガラス ランプ寿命 約9000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号 第T60713号 質量(kg) 5.0 防爆構造 種類:d(耐圧防爆構造)。爆発等級:2。発火度:G4 光源 36Wツイン管と専用インバーター 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 118×745 色温度(K) 5000 仕様 屋外用(防雨型) トラスコ品番 851-4043 フック フック付 設置場所 屋外 電球の種類 蛍光灯 特殊用途 防雨
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具 直付
材質 (パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー) 質量(kg) 7 品番 (星和電機(株))LZLA270141-PA 材質(本体) アルミ(マイルドグレー) 取付方式 吊下型 保護構造 (灯体部)IP65 消費電力(W) 31.5 定格電圧(V) 100~242 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 色温度(K) 5000 防爆構造 ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応) 光源色 昼白色 安定器 <出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 87.3 光源寿命 60000時間(光束維持率92.2%) 光束(Lm) 2750 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質(パイプ) ステンレス鋼管(マイルドグレー) 適合電線管 G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra) 83 子品番 【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

長さ(mm) 1416 幅(mm) 169 高さ(mm) 312 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V) 100~242対応 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm) (器具光束)3820 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ 屋外型 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3 入力電圧(V) 100~242対応 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4 光束(Lm) (器具光束)1660 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra) 83 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
86,980 税込95,678
92日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様 IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg) 8.8 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V) 100~242 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm) 5270 LED寿命(時間) 60000(光束維持率97%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 耐雷サージ 3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) 806 幅(mm) 169 高さ(mm) 337 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3 入力電圧(V) 100~242対応 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4 光束(Lm) (器具光束)1660 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
86,980 税込95,678
92日以内出荷

日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。 使用電池 単1形アルカリ電池3個(別売) 全長(mm) 173 仕様 d2G5基準合格品 トラスコ品番 310-3790 材質 灯体:アルミニウム。前面:硬質ガラス 質量(kg) 1.45(乾電池込み) 直径(Φmm) 116 全光束(Lm) 45 電池寿命(時間) 70~80 色温度(K) 8000 使用電球 高輝度3Wスーパー白色LED 明るさ(Lx) 5m先中心部:350。10m先中心部:120 防爆構造 種類:d(耐圧防爆構造)。爆発等級:2。発火度:G5 連続点灯時間 約72時間 ランプ寿命 約10000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号 第T61470号 耐水性 防雨タイプ 光束(Lm) 45 外径(mm) 127 電球の種類 LED 特殊用途 防爆・防雨
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

用途屋内・屋外用 仕様 IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg) 9.5 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V) 100~242 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm) 5270 LED寿命(時間) 60000(光束維持率97%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 耐雷サージ 3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様 IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg) 9.5 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V) 100~242 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 光束(Lm) 2770 LED寿命(時間) 60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra) 83 耐雷サージ 3kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm) 806 幅(mm) 169 質量(kg) 12.5 高さ(mm) 702 材質(本体) アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V) 入力電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 材質(カバー) 硬質ガラス 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V) 光束(Lm) 1660 使用場所 屋内・屋外 材質(パイプ) ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
86,980 税込95,678
10日以内出荷

材質 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付。 質量(kg) 7.4 タイプ 防爆形 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V) 100-200-242 平均演色評価数(Ra) 73 保護等級 IP65 光源 (適合)白色 LED 定格入力電流(A) 0.610-0.315-0.265 防爆構造 Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色 昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:194.9-196.6-196.6 光源寿命 60,000 時間 グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 11600 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1組
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm) 1416 幅(mm) 169 質量(kg) 15 高さ(mm) 677 材質(本体) アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 材質(カバー) 硬質ガラス 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm) 7550 使用場所 屋内・屋外 材質(パイプ) ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

材質 仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm) 1416 幅(mm) 169 質量(kg) 15 高さ(mm) 677 材質(本体) アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 材質(カバー) 硬質ガラス 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm) 7550 使用場所 屋内・屋外 材質(パイプ) ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷