- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 防爆型回転灯のおすすめ人気ランキング
防爆型回転灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新111件の「防爆型回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆パトライト」、「防爆積層信号灯」、「防爆スイッチ」などの商品も取り扱っております。
防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。
グローブ:硬質透明ガラス
ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。
ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。
電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。
トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。
至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
種類
防爆灯
光源
電球
種類
防爆灯
定格電圧(V)
DC12
形状
丸
光源
LED
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます
用途耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザー
種類
LED反射鏡回転型
外径(Φmm)
130
回転数
120~140RPM
ブザー音
有
動作
点灯のみ
関連資料
(0.37MB)
防爆型のLED警告灯です。
ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に適しています。
仕様
●色:赤●幅(mm):158●奥行(mm):175●高さ(mm):242●保護等級:IP54入力電圧:AC100~240V●入力電圧:AC0.08●点滅:180回/分●トリプルフラッシュ:120回/分●点灯●d2G5●材質/仕上:容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:369-1126
アズワン品番
67-5595-53
1個
¥139,800
税込¥153,780
32日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)
100
光源
LED
保護等級
IP53
取付場所
屋内/屋外
使用周囲温度(℃)
-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号
IP53
取付方向
正方向
動作周囲温度(℃)
-10~50
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)
最大105
点滅数(回/分)
60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
音圧感度(dB)
最大105
動作湿度(%RH)
湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)
85以下
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別
小型回転灯
規格
CEマーキング
保護構造
IP23
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
100
閃光数(min-1[回/分])
170
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
146
質量(kg)
約0.48
端子形状
-
定格絶縁電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
塗装色
キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン
使用周囲温度(℃)
-10~40
消費電力(VA)
22
音量(dB)
1m離れて約90
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)
45~85
材質
鉄鋳物
質量(g)
350
保護構造
IP65
耐電圧
AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧
90dB
絶縁抵抗(MΩ)
100
使用周囲温度(℃)
-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)
8.5
(社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号)
日本消防検定協会認定品です。(L級)
工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4)
塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。
仕様
ISO14001認証取得工場製
出力インピーダンス(Ω)
670(15W)、1K(10W)、2K(5W)
音圧レベル(dB)
104(1W、1m)
発火性
G4
高輝度LED光源を適用し長寿命
用途外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯
種類
LED点灯/点滅型
外径(Φmm)
130
ブザー音
無
動作
点灯のみ
点滅数(回/分)
60~80
関連資料
(0.34MB)
種類
照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
保護構造
IP20
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)
使用周囲温度(℃)
-20~60(ただし、氷結なきこと)
音圧レベル(dB)
75以上(1mにて)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露なきこと)
種類
照光式
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格電圧(V)
DC12
ノッチ数
3
操作部形状
矢形
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
保護構造
IP23
外径(Φmm)
162
引出し線長さ(mm)
電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)
最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)
電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)
10以上
接点入力方式
無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
材質
銅合金、ニッケルメッキ
質量(kg)
0.28
対応機種
REL、EDLR
適合ケーブル(Φmm)
7~12
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
種類
その他アクセサリ
保護構造
IP20
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)