- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 防爆型のおすすめ人気ランキング
防爆型のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新398件の「防爆型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆型 空調」、「電気 位置ボックス」、「防爆型 照明器具」などの商品も取り扱っております。
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に
全光束(Lm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×46×48.5
質量(g)
110
トラスコ品番
374-5457
材質
(本体・前キャップ)アルミニウム合金。(前面保護カバー)硬質板ガラス
電源
コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属
光源
高輝度0.5W白色LED
使用電池
CR2032×2個(付属)
防爆構造
種類d、爆発等級2、発火度G5
連続点灯時間
最大3時間
電源タイプ
電池式
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
40
防水仕様
防雨タイプ
明るさ(Lm)
40
照射距離(m)
40
電球の種類
LED
最大点灯時間
最大3時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
日本製のLED球ですので、明るさが違います。
50m前方の目視確認が可能。
危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。
マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。
前面ガラス。
高輝度スーパーLEDランプ。
反射ミラー。
肩掛けベルト付。
持ち易いグリップ。
床置きもできます。
耐圧防爆構造・屋外用(防雨型)
電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。
各工事等の塗装ブース点検時の照明に。
使用電池
単1形アルカリ電池3個(別売)
全長(mm)
173
仕様
d2G5基準合格品
トラスコ品番
310-3790
材質
灯体:アルミニウム。前面:硬質ガラス
質量(kg)
1.45(乾電池込み)
直径(Φmm)
116
全光束(Lm)
45
電池寿命(時間)
70~80
色温度(K)
8000
使用電球
高輝度3Wスーパー白色LED
明るさ(Lx)
5m先中心部:350。10m先中心部:120
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)。爆発等級:2。発火度:G5
連続点灯時間
約72時間
ランプ寿命
約10000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号
第T61470号
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
45
外径(mm)
127
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防雨
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)
134
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
120
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
6
規格
(構造規格)d2G4
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番
819-3859
幅(mm)
42
高さ(mm)
49
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
89
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
200(High)、75(Eco)
光源
白色COB LED×1灯
使用電池
専用内蔵充電池
連続点灯時間
約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
耐水性
耐水タイプ
防水仕様
耐水タイプ
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
15
点灯時間
最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間
約2.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
特殊用途
防爆
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
15000
全光束(Lm)
1500
仕様
防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器
トラスコ品番
819-3858
幅(mm)
268
高さ(mm)
167
材質(本体)
アルミニウム、ポリカーボネイト
奥行(mm)
119
電源
リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵
保護等級
IP65
光源
高輝度白色COB LED×1個
芯数
2
充電時間(時間)
約4
実用点灯時間
8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単4アルカリ電池(3個)付属
仕様
防水構造
トラスコ品番
835-7683
セット内容
単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ
質量(g)
165
保護等級
IP67
連続点灯時間
HIGH22時間/LOW27時間
明るさ(Lm)
180(HIGH)/90(LOW)
照射角
40度
演色指数(Ra)
Ra76
2018年トラスコ掲載ページ
7 1117
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
防爆認証
Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単3アルカリ電池(4個)付属
仕様
ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造
セット内容
クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本
2018年トラスコ掲載ページ
7 1062
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
防爆認証
Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
色
イエロー
アズワン品番
62-2931-21
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単3アルカリ電池(4個)付属
仕様
防水構造
トラスコ品番
835-7685
セット内容
単3アルカリ電池×4本
幅(mm)
64
高さ(mm)
188
質量(g)
370
奥行(mm)
77
保護等級
IP54
明るさ(Lm)
200(HIGH)/100(LOW)
照射角
20度
演色指数(Ra)
Ra68
2018年トラスコ掲載ページ
7 0904
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
最大点灯時間
73時間(HIGH)、83時間(LOW)
防爆認証
Ex ia IMa/IEC
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
0.5W高輝度白色LED採用。
ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。
防雨構造なので屋外使用可能。
直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。
携帯に便利な静電防止ケース付。
脚付なので転がらず、床置きが可能。
落下防止用ストラップ付。
本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池
単4アルカリ電池(LR03)×3個
材質
本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス
質量(kg)
0.18(ケース除く)
全光束(Lm)
約40
照明装置
高輝度0.5W白色LED
色温度(K)
8000
明るさ(Lx)
約150(1m先中心部)
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
LED寿命(時間)
約30,000
実用点灯時間
連続約48時間(断続使用は48時間以上)
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防雨
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球
コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V
材質
灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理。前面:硬質ガラス
ランプ寿命
約9000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号
第T60713号
質量(kg)
5.0
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)。爆発等級:2。発火度:G4
光源
36Wツイン管と専用インバーター
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
118×745
色温度(K)
5000
仕様
屋外用(防雨型)
トラスコ品番
851-4043
フック
フック付
設置場所
屋外
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
保護等級
IP66
塗装色
外面、内面マンセル7.5BG6/1.5
防爆構造
d2G4
端子数
4P=4P×1
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。
質量(g)
800
極数
(端子)4P
寸法L(mm)
130
規格
(構造規格)d2G4
定格
440V、15A
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
115
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
6
EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品
専用充電池・ACアダプター、チャージングステーション
トラスコ品番
685-4248
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
85
色
黒
電源
専用充電池
保護等級
IP68
充電時間(時間)
約3.5
明るさ(Lm)
(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50
照射距離(m)
170
点灯時間(時間)
モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15
最大点灯時間
約10時間
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上
16~28:亜鉛合金ダイカスト。36~54:銅合金。表面処理:ニッケルメッキ
規格
(構造規格)d2G4
両手作業も安心の軽量・防爆型ヘッドライトです。
耐圧防爆構造(d2G5)<適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
滑り止め付ヘッドバンド。
付属のベルトでヘルメットや帽子に取付けられ、ベルトを外せばクリップライトとしても使える2ウェイタイプ
90度上下首振り可能
電球の種類
LED
エスコ品番
EA758HB-1
寸法(mm)
46×38×48.5(H)
質量(g)
110(電池含)
タイプ
散光
ベルト幅(mm)
20
光源
0.5W高輝度白色LED球
使用電池
CR2032電池×2個(付属)
照射モード
点灯
電池寿命
約3時間
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
40
最大点灯時間
約3時間
1個
¥18,600
税込¥20,460
3日以内出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示
【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db
仕様
防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃
付属品
専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター
色
イエロー
電源
専用充電池
本体寸法(mm)
Φ41×161
本体質量(g)
約228(電池含)
対応
ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池
明るさ(Lm)
パワー:220、ロー:50
照射距離(m)
パワー:140、ロー:65
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:10、ロー:45
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
最も危険な場所で使える!!
屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。
国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
仕様
国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
付属品
単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト
材質
耐衝撃ABS樹脂
色
赤
質量(g)
202(電池含)
スイッチ
プッシュ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76.9×64.2×60
首振角度(°)
上下90の角度調整が可能
保護等級
IPX4
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本
使用環境温度(℃)
-20~40
電源タイプ
電池式
使用場所
屋内・屋外兼用型
定格光束(Lm)
270
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷