- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 防爆積層信号灯のおすすめ人気ランキング
防爆積層信号灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新103件の「防爆積層信号灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆パトライト」、「防爆 ブザー」、「ラッパスピーカー」などの商品も取り扱っております。
種類
防爆灯
定格電圧(V)
DC12
形状
丸
光源
LED
種類
防爆灯
光源
電球
防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。
グローブ:硬質透明ガラス
ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。
ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。
電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。
トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。
至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます
用途耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザー
種類
LED反射鏡回転型
外径(Φmm)
130
回転数
120~140RPM
ブザー音
有
動作
点灯のみ
関連資料
(0.37MB)
種類
照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
保護構造
IP20
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)
使用周囲温度(℃)
-20~60(ただし、氷結なきこと)
音圧レベル(dB)
75以上(1mにて)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露なきこと)
種類
照光式
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格電圧(V)
DC12
ノッチ数
3
操作部形状
矢形
材質
鉄鋳物
質量(g)
350
保護構造
IP65
耐電圧
AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧
90dB
絶縁抵抗(MΩ)
100
使用周囲温度(℃)
-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)
8.5
種類
その他アクセサリ
保護構造
IP20
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)
100
光源
LED
保護等級
IP53
取付場所
屋内/屋外
使用周囲温度(℃)
-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号
IP53
取付方向
正方向
動作周囲温度(℃)
-10~50
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)
最大105
点滅数(回/分)
60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
音圧感度(dB)
最大105
動作湿度(%RH)
湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)
85以下
(社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号)
日本消防検定協会認定品です。(L級)
工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4)
塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。
仕様
ISO14001認証取得工場製
出力インピーダンス(Ω)
670(15W)、1K(10W)、2K(5W)
音圧レベル(dB)
104(1W、1m)
発火性
G4
質量(kg)
約0.48
端子形状
-
定格絶縁電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
塗装色
キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン
使用周囲温度(℃)
-10~40
消費電力(VA)
22
音量(dB)
1m離れて約90
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)
45~85
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種類
防爆灯
形状
丸
高輝度LED光源を適用し長寿命
用途外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯
種類
LED点灯/点滅型
外径(Φmm)
130
ブザー音
無
動作
点灯のみ
点滅数(回/分)
60~80
関連資料
(0.34MB)
保護構造
IP20(IEC)
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別
小型回転灯
規格
CEマーキング
保護構造
IP23
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
100
閃光数(min-1[回/分])
170
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
146
材質
銅合金、ニッケルメッキ
質量(kg)
0.28
対応機種
REL、EDLR
適合ケーブル(Φmm)
7~12
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷