防爆送風機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「防爆送風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆型 ファン」、「送風機防爆型」、「防爆型 空調」などの商品も取り扱っております。
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V) 単相100 トラスコ品番 446-1541 質量(kg) 25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz 39/44 消費電力(W)(50/60Hz) 310/490 ダクト径(Φmm) (適合)320 ファン翼数 5 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 76/80 ハネ径(mm) 272 アズワン品番 64-9622-39
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

大西電機工業防爆ベビー
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
出力 180W 口径(Φ) 200 風量(m3/min) 16~20 仕様 風圧:60~80Pa 相数 質量(kg) 13 周波数(Hz) 50/60
1台
189,000 税込207,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西電機工業防爆ママ
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様 風圧:300Pa 質量(kg) 20 出力 550W 口径(Φ) 300 風量(m3/min) 70 相数
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V) 単相200 トラスコ品番 446-1550 材質 ボディ/鉄、ハネ/樹脂 質量(kg) 25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz 39/44 消費電力(W)(50/60Hz) 325/525 ダクト径(Φmm) (適合)320 ファン翼数 5 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 76/80 ハネ径(mm) 272 アズワン品番 64-9622-40
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
長さ(m) 5 ダクト径(Φmm) 320 トラスコ品番 446-1568 質量(kg) 4.8 表面処理 塩化ビニール処理 適合送風機最大口径(Φmm) 320 材質(基布) ポリエステル生地 本体生地厚さ(mm) 0.35
1本
39,900 税込43,890
当日出荷

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V) 単相200 電源コード(m) 1.8(アースクリップ付) 材質(羽根) ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手) アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防爆地域・発熱地域で使用可能 電源を使用せず安全安心 無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に 乾燥作業の効率化に 高温多湿(温度:0~60℃)の環境に 回転数(min-1[r.p.m]) 1100~1300 羽根枚数 6枚 空気圧力(MPa) (供給)0.4~0.6 回転方向 左(反時計回り) 材質(羽根) AL
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ダクト径(Φmm) 230 風量(m3/min)50Hz/60Hz 26/31 質量(kg) 9 アズワン品番 64-9333-04
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数 4 電動機の極数 2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様 耐圧防爆構造ケーブルグランド付 電源コード(m) 10(プラグなし) 消費電力(W)(50/60Hz) 153/236 首振角度(°) 87 電気代の目安 2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz) 材質(脚) 対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度 eG3 アズワン品番 64-9622-77 上下角度調整
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。 ハネ径(cm) 45 トラスコ品番 160-8149 型式 スタンド型 質量(kg) 7.5 材質(本体) スチール 使用温度範囲(℃) 0~60 回転数(min-1[r.p.m]) 1800 使用圧力(MPa) 0.4~0.6 羽根枚数 4 風量(m3/min) 250 対応 防爆対応型 空気消費量(m3/min) 0.33 風量調整 しぼりによる無段階 駆動方式 エア式 材質(羽根) アルミ 使用場所 防爆地域、電源のない場所 アズワン品番 64-8891-25 コンプレッサー 3馬力 左右首振 70° 上下角度調整 上下7段階(80°)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

アクアシステムエアモーター式送風機
動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。アルミ羽根が標準となっており、溶剤や熱に強く清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。 ファン外径(Φmm) 600 風量(m3/min) 100 仕様 ルブリケーター・消音器標準装備、エア接続 トラスコ品番 455-0251 材質 本体・羽:スチール、AL 型式 軸流型 質量(kg) 21.8 使用温度範囲(℃) 0~60 回転数(min-1[r.p.m]) 2400 使用圧力(MPa) 0.4~0.6 ハネ径(cm) 60 羽根枚数 4枚 対応 防爆対応型 空気消費量(m3/min) 0.42 風量調整 しぼりによる無段階 駆動方式 エア式 使用場所 防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー 5馬力
1台
159,000 税込174,900
9日以内出荷

防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に 材質 ガルバリウム鋼板 ハネ枚数 3 電動機の極数 4 使用環境条件 (温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TASCO(タスコ)送風機
溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。 塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。 4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。 ※防爆構造にはなっておりません。 可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
仕様 モーター過負荷保護装置付 周波数(Hz) 50/60 電源 AC100V 電源コード(m) 約1.8
1台
22,900 税込25,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)