防爆電磁弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「防爆電磁弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁」、「ガスバルブ」、「油電磁弁」などの商品も取り扱っております。
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式 パイロット式 ポート数 2 ねじの種類 Rc 使用圧力範囲(MPa) 0.05~2 使用流体 空気・水・灯油・油 流体温度(℃) -10~60(凍結なきこと)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
28,900 税込31,790
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体) SCS 電圧(V) AC200/220(50/60Hz) 保護構造 耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa) 0.02~1.0 定格電圧(V) AC200/220(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa) 0.02~1.0 絶縁種別 H種 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃) 5~50 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS 材質(ディスク) FKM 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 50以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作動方式 パイロット式 ポート数 2 ねじの種類 Rc 使用圧力範囲(MPa) 0.05~2(流体:蒸気の場合1) 使用流体 蒸気・空気・水・灯油・油 流体温度(℃) 5~181
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式 直動式 ポート数 2 ねじの種類 Rc 質量(kg) 1 使用圧力範囲(MPa) 0~5 使用流体 空気・低真空・水・灯油・油 流体温度(℃) -10~60(凍結なきこと)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。耐圧防爆構造のうえ、安全性、信頼性の高い電磁弁。独特のポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
ポート数 4 使用流体 空気 切換方式 4方向単動 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 位置数 2 作動方式 パイロット形
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式 準直動式 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。耐圧防爆構造のうえ、安全性、信頼性の高い電磁弁。独特のポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
ポート数 4 使用流体 空気 定格電圧(V) AC100 切換方式 4方向単動 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 位置数 2 作動方式 パイロット形 配管接続口径 Rc1/4
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体) SCS 電圧(V) AC100/110(50/60Hz) 保護構造 耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa) 0.02~1.0 定格電圧(V) AC100/110(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa) 0.02~1.0 絶縁種別 H種 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃) 5~50 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS 材質(ディスク) FKM 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 50以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) ブラス タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数 2 作動方式 パイロット式 ねじの種類 Rc 作動区分 ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

作動方式 NC(通電時開)形 ポート数 2 最高使用圧力(MPa) 2 接続方式 Rc 耐圧力(MPa) 10(水圧にて) 弁構造 パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
38,500 税込42,350
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体) CAC406 電圧(V) AC100/110(50/60Hz) 保護構造 耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa) 0.02~1.0 定格電圧(V) AC100/110(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa) 0.02~1.0 絶縁種別 H種 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃) 5~50 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS 材質(ディスク) FPM 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 50以下 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,866 税込24,053
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。耐圧防爆構造のうえ、安全性、信頼性の高い電磁弁。独特のポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
ポート数 4 使用流体 空気 定格電圧(V) AC100 切換方式 4方向単動 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 位置数 2 作動方式 パイロット形 配管接続口径 Rc1/4
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷


作動方式 NC(通電時開)形 ポート数 2 最高使用圧力(MPa) 2 接続方式 Rc 耐圧力(MPa) 8(水圧にて) 弁構造 パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
32,726 税込35,999
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)