防犯 カメラ フィクサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「防犯 カメラ フィクサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ 天井」、「フィクサー カメラ」、「塗装 回転台」などの商品も取り扱っております。
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 1113.5~2000 質量(kg) 適正使用カメラ:2 本体質量(kg) 0.96 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(伸縮式) WH-11
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-93S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 310~470 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.4 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合 M-10FA□~50FA□
1個
669 税込736
当日出荷

監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 617~1004 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.63 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。 設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。 天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。 カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。
材質 ステンレス 適合 【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下 質量(g) 約170 (本体のみ) 付属品 取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個) 適合機種 WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11 使用場所 屋内専用
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-90S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 130 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.26 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

屋内用カメラの天井取付が可能です。カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置です。
トラスコ品番 149-2686 適合機種 JS-CA1112 材質 ボディ素材:アルミニウム、鉄 幅(mm) 120 シルバー 高さ(mm) 159 質量(g) 250 外形寸法(mm) 約159(最大長さ)×Φ120(底面部) 使用場所 屋内 最大負荷能力(kg) 約2 カメラ仕様 カメラ接続部:1/4インチネジ 5mm長
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31L
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-91S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 200 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.28 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
4,288 税込4,717
当日出荷

コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質 アルミニウム 接続ねじ(inch) (カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 負荷重(kg) (最大)約2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 タッピングネジ×3、アンカープラグ×3 材質 シャフト部:アルミ/ベース部:スチール 質量(g) 540 外形寸法(mm) Φ120(ベース)、L600~1020 耐荷重(kg) 5 適合カメラ 各種ボックス型カメラ
1個
5,500 税込6,050
9日以内出荷

ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。 【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。 83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
付属品 取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個) 適合機種 WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11 材質 ステンレス 使用場所 屋内専用
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質 アルミニウム 質量(g) 約260 接続ねじ(inch) (カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×135 負荷重(kg) (最大)約2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf]) 98[10] ボルト M8×45 適合寸法(mm) H・L形鋼(鋼材厚30迄) 寸法A(mm) H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
859 税込945
当日出荷

小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様 天井専用金具 材質 スチール 寸法(mm) 120×120 シルバー系(溶融亜鉛メッキ) 寸法L(mm) 1000 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 仕上 溶融亜鉛メッキ ポール径(Φmm) 34.1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース) アルミ鋳造物製 塗装色 ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様 ボックスソケットACH-42付 質量(kg) 6.5 材質(ポール) 厚鋼管42 ポール径(Φmm) 47.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷

上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルト W3/8 適合 照明器具:高天井用照明器具。ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス 表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1個
319 税込351
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(L型) WH-21
ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-92S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 242 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.34 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用、L型) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

NSK(日本セキュリティ)カメラブラケット(ショート)
付属品 タッピングネジ×3、アンカープラグ×3 材質 シャフト部:アルミ/ベース部:スチール 質量(g) 380 外形寸法(mm) Φ120(ベース)、L300~420 耐荷重(kg) 2 適合カメラ 各種ボックス型カメラ
1個
5,000 税込5,500
9日以内出荷