防犯 カメラ 屋外 sd カードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
208件の「防犯 カメラ 屋外 sd カード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sd 防犯 カメラ」、「赤外線防犯カメラ」、「防犯 カメラ sd カード 式」などの商品も取り扱っております。
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・電源) 本体質量(g) 約960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×260×170 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 記録媒体 SDカード(1~256GB/別売) 消費電流(mA) (最大)約700 レンズサイズ(mm) 2.8~12 解像度 (録画)1920×1080/1280×720/960×540 視野角 水平:約81~23° S/N比 48dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/60000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(LED36個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ 有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。 カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。 夜間・暗所撮影対応 夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影) スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。 手動録画、予約録画、動作検知録画機能 手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です) SDカードレコーダー内蔵 最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。 録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット 更新されます) 自動上書き録画 自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します) 画像の上下左右反転機能 カメラを様々な向きで設置できます。 プライバシーマスク機能 撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。 防じん・防水(IP66)カメラ 防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。 (完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が おすすめです)
使用場所 屋外 防塵防水性能 IP66(本体のみ) 仕様 ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps 質量(g) 約950 使用温度範囲(℃) -10~+40 消費電力(W) 最大7.5 電源 DC12V±1V(ACアダプター) ケーブル長(m) 約0.4(映像・電源) レンズ 2.8~12mm 有効画素数 H×V:1920×1080 機能 プライバシーマスク:16か所任意設定 記録媒体 SDカード1~256GB(クラス10以上) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 170×83×260 解像度 録画:1920×1080/1280×720/960×540 同期方式 内部同期 補正機能 逆光:BLC/ HLC 実撮影画角 水平:約103~38° 最低被写体照度(Lux) 0.5 照射距離(m) 赤外線:最長約30 走査方式 2:1インターレース 映像出力 BNC.J(CVBS) ダイナミックレンジ ワイド:WDR(低/中/高) イメージセンサー 1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素 録画方式 H.264
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状 防水型 質量(g) 約320 電源(V) DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm) 3.6 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 (ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角 (水平)約88° 撮像素子 1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2DNR&3DNR RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 (逆光補正)BLC/HSBLC 防水保護等級 IP66防噴流型(本体のみ) 照射距離(m) (赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
仕様 圧縮方式:H.264/H.265 形状 防水型 質量(g) 約360 使用温度範囲(℃) -20~60 電流(A) 1 電源(V) DC12 方式 録画:microSDカード(最大128GB) 対応OS Android/iOS APP レンズ径(Φmm) 3.6 寸法(奥行D×高さH)(mm) 112×87.6 解像度 1920×1080 視野角 水平:約79° S/N比 39.1dB以上 セキュリティ 64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 3DNR 使用場所 屋内外 シャッタースピード 1/25~1/25000s 使用環境湿度(%) 10~90 通信規格 IEEE802 b/g/n 防水性 IP66相当 フレームレート 最大25fps 音声 音声マイク:有 赤外線投光距離 最大15m 周波数帯域(GHz) 2.4 イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS 録画方式 モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

SD録画機能を搭載したフルハイビジョンカメラ 取付場所に電源があれば、カメラを設置して録画が可能! 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のアナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 カメラ本体にSDカードスロットを搭載。SDカードを差し込んで直接録画することができます。 録画は「予約録画」「動体検知録画」「手動録画」の3種類の中から選択可能です。 画面上の動きを検知して録画する動体検知録画には最大で検知の10秒前から録画を残せるプレ検知機能が搭載されています。 動体検知録画は16×12マスでエリア設定も可能です。 再生はカメラからSDカードを取り外しパソコンで行います。録画データは汎用性の高い.AVI形式。 Windows Medeia Playerなどの一般的な再生ソフトで再生することができます。 カメラ設定を行う場合は、付属のリモコンを利用して設定します。カメラまで登らずに地上から作業できます。
保護等級 IP66相当 セット内容 カメラ×1、さんシールド×1、リモコン×1、アダプター×1、ブラケット取付台×1、ブラケット取付ネジセット×1、カメラ取付ネジ×4、六角レンチ×2、CD-ROM×1、BNC-RCA変換コネクタ×1、取扱説明書(保証書付き)×1 材質 筐体:アルミ合金 質量(g) カメラ本体(ブラケット含む)約900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ本体(ブラケット含む):280.3×74×77、ブラケット:Φ100.7 センサー 1/3インチ_Sony_CMOS 電源電圧(V) DC12 有効画素数 約200万画素(1920×1080) 最大消費電力(W) 12 レンズサイズ(mm) 2.8~12 照度(Lx) 0.05以上 解像度 映像出力:720×480、記録:1920×1080、1280×720、640×480 撮影距離(m) 夜間:約30 記録ファイル形式 H.264_AVIファイル 出力端子 映像:BNC アズワン品番 64-9111-91 記録メディア SDカード(最大256GB)Class10以上推奨 フレームレート 25fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、30fps(640×480) 画角 水平26~86° 音声出力 なし 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様 無線信号:IPネットワーク 電源(V) POE/DC12 本体質量(g) 約285 記録媒体 MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm) 3.6 本体外形寸法(mm) 71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間 1年 LED 850nm 赤外線LED(2灯) マイク/スピーカー 照射距離(m) 赤外線/ホワイトLED:約20 画角 水平:約95度
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様 圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps 形状 防水型 質量(g) 約300 使用温度範囲(℃) 10~50 電源(V) DC12 対応OS Android/iOS APP レンズ径(Φmm) 3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×65×125 解像度 1920×1080 電流(mA) IR OFF時=11、IR ON時=430 視野角 水平:約72° 内部メモリー microSDカード(最大128GB) セキュリティ 64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 2D/3D 使用場所 屋内外 使用環境湿度(%) 10~90 プロトコル ONVIF 通信規格 IEEE802 b/g/n 防水性 IP66相当 フレームレート 最大25fps 赤外線投光距離 最大20m 周波数帯域(GHz) 2.4 イメージセンサー 1/2.9インチカラーCMOS 録画方式 スケジュール/モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 付属品 ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約75×65×120 質量(g) 約290 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー CCDソニーセンサー 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 最低被写体照度(Lux) 0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離 約30m
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様 写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容 本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状 防水 寸法(mm) 約140×98×73 質量(g) 約300 電源 DC6V/1A レンズ 画角120度 波長(nm) 赤外LED:940 メモリー microSDカード(最大128GB) 検知範囲 動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度 ビデオ:2.7k(30fps) 電池 単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様 2.0インチ 動作周囲温度(℃) -10~60(結露が無いこと) 使用場所 屋外 防水性 IP66相当 取扱説明書 (0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

SD録画機能を搭載したドーム型防犯カメラ。 取付場所に電源があればDIYで取付られる手軽さで200万画素フルハイビジョンの録画環境が整います。
用途屋外用防犯カメラ 仕様 映像出力端子:BNC、録画方法:動体検知録画 / 手動録画 / 予約録画 付属品 カメラ、画角焦点距離調整ネジ用ドライバー、リモコン、ACアダプター、取付ネジセット、星形レンチ、BNC/RCA変換コネクタ、CD-ROM、取扱説明書兼保証書 材質 筐体:アルミ合金 形状 防水・暗視型 質量(g) 590(ケーブル含む) 電源電圧 DC12/0.5A 保護等級 IP66相当 有効画素数 200万画素 記録媒体 SDカード 最大256GB Class10以上推奨 寸法(Φ×mm) 133×100.3 最大消費電力(W) 6 レンズサイズ(mm) 2.8~12 解像度 1920×1080、映像出力:720×480 視野角 水平50~95°/垂直25~55° 撮像素子 1/3インチ SONY CMOS 録画時間 【256GB利用時】1920×1080HIGH(目安)100時間、BASIC(目安)250時間/1280×720HIGH(目安)200時間、BASIC(目安)1750時間/640×480HIGH(目安)1200時間、BASIC(目安)3000時間 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) 可視光撮影:0.03以上 画質 HIGH:900bps、NORNAL:450bps、BASIC:300bps 使用場所 屋外 アズワン品番 64-9111-84 フレームレート 最大録画:1920×1080/25fps、1280×720/30fps、640×480/30fps 音声出力 なし 赤外線投光距離 夜間撮影距離:約30m ビデオフォーマット H.264 AVIファイル
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯カメラ 屋外タイプ
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容 カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル 材質 アルミ、ガラス、金属 寸法(mm) 本体:70×68×165 動作環境 対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz 使用場所 屋外 アズワン品番 64-8300-41
1台
11,637 税込12,801
当日出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所 屋外 付属品 ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約75×65×120 質量(g) 約290 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー CMOS 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 最低被写体照度(Lux) 0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離 約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

撮影はフルハイビジョン。 Wi-Fi対応。 動作電力はソーラーパネルによる電力かACケーブル供給による電力。 SDカードはSDHC8GB~32GBまで、SDXCは64G~128GBまで対応。 センサーによるモーション検知。 バッテリーを太陽光だけで充電する場合、天候に左右されます。 設置前に予めACで充電しておく事を推奨します。 マルチ画面対応
セット内容 カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 形状 BOX型 寸法(mm) 約240×240×115 質量(kg) (本体+ソーラーパネル)約1 消費電力(W) 動作中:2.5、待機中:0.05 レンズ f=4mm、F=2.0mm 光源 白2個 赤外線2個の間にフラッシュ 充電時間 充電が全くない状態から満充電になるまで約7時間 解像度 1080P(1980×1080)/360P(640×360) 防塵防水性能 IP67相当 ソーラーパネル出力 MAX 5.5W 動作温度(℃) -20~60 バッテリー容量(mAh) 10400 撮影モード 常時/赤外線検知 / モーション録画 使用場所 屋外 記録モード 自動上書機能 メモリーカード micro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°) 70 フレームレート 12.5fps アプリケーション CamHipro 音声 あり 画角 水平70度、 垂直51度、対角106度 内蔵マイク あり 画像圧縮方式 H.265 イメージセンサー SC2335 2Mega Pixel 1/2.9" CMOS 検出モード 赤外線モーション検知 湿度(%) 0~90 検出範囲(m) 0~最大10
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様 無線信号:IPネットワーク 電源(V) POE/DC12 本体質量(g) 約285 記録媒体 MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm) 3.6 本体外形寸法(mm) 71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間 1年 LED 850nm 赤外線LED(2灯) マイク/スピーカー 使用場所 屋内/屋外 照射距離(m) 赤外線/ホワイトLED:約20 画角 水平:約85度
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容 1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g) 約600 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約700 光源 LED8灯(8W) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 防塵防水性能 IP66 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 動作温度(℃) -10~40 製品サイズ(mm) 約85×215×125~215 点灯回数 <満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として 電源(V) AC100(50/60Hz) 電力(W) 8.5 センサー感知方式 赤外線探知方式 センサー探知範囲 約3m時110度・約7m時90度 画素数 【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度 【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲 水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式 H.264 フレームレート 1~15fps 作動時間(秒) 約25・約35・約65(録画/点灯) 光源 LED 0.5W×12個 明るさ(Lm) 最大300(10~100%調光可能) 規格 【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz) 2.4 セキュリティ WPA/WPA2 対応OS iOS 16以降、Android 12以降 対応SDカード microSD Class10 256GBまで 付属品 取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策 使用場所 屋内・屋外軒下 防水性 IPX4相当 対応メモリーカード microSD/SDHCカード32GBまで(別売) 材質 ABS樹脂 質量(g) 約360(本体)、約750(電池含む) スイッチ カメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません 電源 単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売) 表示 電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×170×71(取付プレート含む) センサー PIRセンサー 保存形式 写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式) 視野角(左右:上下) 約55°:約55°(角度調整式) 記録枚数 8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚 使用条件 10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式) アズワン品番 64-8886-90 明るさ(Lm) 4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当) 点灯時間 15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ) フレームレート 写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒 センサー感知範囲 上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまで カメラ仕様 CMOS-30万画素
1個
7,898 税込8,688
当日出荷