- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 防犯 フィルム 3mのおすすめ人気ランキング
防犯 フィルム 3mのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新88件の「防犯 フィルム 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯フィルム CPマーク」、「ガラス 防犯 フィルム」、「窓 ガラス 防犯 フィルム」などの商品も取り扱っております。
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
仕様
内貼りタイプ
タイプ
シートタイプ
材質
ポリエステルフィルム
引張強度(N/25mm)
1275
粘着力(N/25mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
9 1248
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
幅(m)
1.016
長さ(m)
20
仕様
内貼りタイプ、スコッチティント窓用防犯フィルム
トラスコ品番
828-2600
材質
ポリエステルフィルム
質量(kg)
20
引張強度(N/25mm)
1275
粘着力(N/25mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
9 1248
1巻
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズ
スコッチティント
認定番号
防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)
76
付属のへらを使って貼るだけ接着剤付きなので簡単、防犯ステッカー付き賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止
材質
ポリエステルフィルム
色
透明
枚数
(4カ国語防犯シール)2枚
厚さ
188ミクロン
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様
透明ガラス用
付属品
大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚
材質
ポリカーボネート
色
透明
凹凸ガラス専用ガラスフィルムです。
貼るだけで簡単にガラスを割れにくくします。
接着剤はいりません。
素材がポリカーボネートで強度は抜群。
外からは透けてみえません。
防犯ステッカー付き。
賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止
付属品
4カ国語防犯シール×2枚
材質
(本体)ポリカーボネイト、(裏面)アクリル系強粘着材
寸法(mm)
420×297(A3サイズ)
厚さ
500ミクロン
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
窓ガラス破りの侵入防止。防犯性の高い建物部品の認定(CPマーク)を受けた防犯フィルム。層厚365ミクロンの強固な4層フィルム構造。透明度が高く貼ってあることがほとんどわかりません。有害な紫外線をほぼ完璧に遮断できます。防犯対策済みであることを視認できるステッカー付き。水貼り施工。霧吹き、セロハンテープ、中世洗剤(台所用洗剤)、ペーパータオルをご用意してください。凹凸ガラス(デコボコしたガラス)には凹凸ガラス用フィルムをご使用ください
仕様
透明ガラス用
窓際を快適・安全に。
[日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
[防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズ
スコッチティント
認定番号
防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)
76
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様
内貼りタイプ
材質
ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ
9 1242
ガラスの凹凸面専用タイプ(くもりガラス 型ガラス 凹凸ガラス用)
特殊粘着性層で強力接着
窓の鍵を隠す警告シール付!
厚さ(μm)
500
厚さ(mm)
0.235
仕様
UV加工
付属品
ヘラ、防犯シール
トラスコ品番
473-9396
材質
ポリエステル
長さ(mm)
460
幅(mm)
350
質量(g)
57
表面仕上げ
ハードコート
1セット(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
50
材質
PET
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)
1250
長さ(m)
20
1巻(20m)
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
窓ガラス破りの侵入防止。凸凹ガラス用の防犯フィルム。粘着付きなので貼るだけの簡単施工。層厚370ミクロンの強固な4層フィルム構造。防犯対策済みであることを視認できるステッカー付き
仕様
凸凹ガラス用
材質
アルミ
寸法(mm)
約297×420
サイズ
A3
1セット(2枚)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
多層構造により引裂防止強度貫通防止強度を実現しています。SG14シリーズはCP対応商品です。CPマーク取得(14MILクリア)。世界、日本での規格テストを多数クリアしています。超薄ポリエステルフィルムをラミネート接着剤で積層しています。不法侵入の防止に。
幅(m)
0.91
色
クリア
材質/仕上
ポリエステル
セット内容
専用ヘラ、ステッカー×2
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
60
材質
PET
色
透明
機能
UV約85%カット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。
材質
ポリエステルフィルム
窓の防犯対策!多積層複合フィルムだから引き裂きに強い。※透明度が高いので施工後も違和感がありません。※フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単!。※スリキズに強く、有害な紫外線(UV)を99%以上もカット
用途透明ガラス用防犯フィルム
寸法(mm)
300X375
色
透明
厚さ(μm)
200
1セット(2枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護
材質
UV硬化型塗料
厚さ(mm)
0.162
主な用途
保護用
粘着力(N/25mm)
17.9
特性
防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質
ポリエステル