- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 防犯 ライト タイマーのおすすめ人気ランキング
防犯 ライト タイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新156件の「防犯 ライト タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 器具 タイマー」、「コンセントタイマー 屋外」、「100vタイマー」などの商品も取り扱っております。
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
定格
15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
コード
コンセント直結式
設置場所
屋内
タイマー設定誤差
±7.5分
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
仕様
コード付
消費電力(W)
1.5以下
定格
15A AC100V
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
タイマ機能
動作数/1動作~最大6動作、。時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差
±7.5分
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:15分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:96動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)
1.5
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×107.6×44.5
取付け方法
露出・DINレール
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
交流モーター式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/10A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA
回路
別回路・a接点
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
(設定間隔時間)±3分以内
消費電力(W)
(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V
100-220(AC85~250)
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式
クォーツモータ式
開閉回数(回)
(接点)2万
形状
JIS協約型
周波数(Hz)
50/60
接点構成
1c
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
商品番号
TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×99×77
許容誤差
±5分以内
回路数
1
停電補償時間
300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)
1.5
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
(出力)手動連続ONスイッチ付
駆動方式
交流モーター式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
(設定間隔時間)±5分以内
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。
仕様
時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)
トラスコ品番
481-0554
材質/仕上
PC(ポリカーボネート)
質量(g)
95
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
AC100V 50/60Hz
精度
±5秒/日以下
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×62×28
容量(A)
15A以下、1500W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間
1分間~24時間
時間設定単位
1分
材質(本体)
PC
質量(g)
約95
定格電力(W)
1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
適合機器
ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×68×32
動作回数
1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最大設定時間
24時間
付属品
設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書
質量(g)
780
タイプ
防雨型
スイッチ
ON-OFF時に切替ツマミ付
適合規格
特定電気用品
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1.5
保護等級
IP33相当
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
使用電圧範囲(V)
AC85~115
コンセント
口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
コード長さ(m)
1.5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
国内メーカー11社対応
照明の主な操作が可能
便利なOFFタイマー機能付き
再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)
200×110×40
質量(g)
100
電源
DC3V 単四形乾電池2本
電池寿命
約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
適合メーカー
パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド
動作距離(m)
約7
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
コード長さ(cm)
40
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。
最大設定時間
24時間
最小設定時間
15分
仕様
最大時計24時間、最少時計15分
トラスコ品番
481-0546
質量(g)
130
規格
電気用品安全法(PSEマーク)認証済品
消費電力(W)
1以下
定格電圧(V)
AC100V 50/60Hz
精度
±15分/日
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
97×80×42.5
容量(A)
15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
時間設定単位
15分
定格
15A 100V AC
タイマー時間
11時間
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
仕様
(時間誤差)月差±4分以下
定格電力(W)
1500
入力
AC100V 50/60Hz
関連資料
(1.66MB)
プログラム仕様
24(1分単位)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作)
見やすい液晶表示
切タイマ機能付(1~99分まで設定)
表示(パイロット・ほたる機能)付
定格
15A 100V AC
動作方式
24時間繰り返し動作
回路方式
半導体制御方式
タイマー設定
入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。
プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。
エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間
1秒
仕様
充電電池内蔵(交換不可)
材質(本体)
PC(ポリカーボ)
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
AC100、50/60Hz
電力(W)
5(最小測定可能負荷)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×67×62
安全装置
過入力防止内蔵
機能
ロック機能
測定精度(%)
(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W
定格入力電力
最大1500W(15A)
タイマー設定
プログラム数20
タイマー設定誤差
±4/月
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間
8時間
仕様
時間誤差/3分以内:1回
適合
照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下
容量
最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番
CDS24
質量(g)
約280
タイプ
防雨型
消費電力(W)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×70×45
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
感度
光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)
入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定
2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷