防犯カメラ ハウジングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
137件の「防犯カメラ ハウジング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト用クランプ」、「防犯カメラ クランプ」、「防犯 カメラ 取り付け 金具」などの商品も取り扱っております。
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状 防滴型 材質 アルミニウム・ABS 特性 防滴
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)屋外用カメラハウジング VCHO-15S
屋外用カメラハウジングの定番製品。 IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。 映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。 前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。 後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
使用場所 屋外 付属品 カメラネジ、絶縁シート 種別 IEC保護等級 IPX5 材質 アルミ合金 質量(kg) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×370×115 取付ねじ M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り) 塗装色 アイボリー 設置場所 屋内外、正立、天吊り 周囲温度(℃) -10~45 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×210×70 適合金具 WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷

IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。 より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです 従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。 シール類を一新しIP66に対応しました。 透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。 メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。 また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所 屋外 防水性 IP66 付属品 カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤 種別 IEC保護等級 IP66 材質 アルミ合金 質量(kg) 約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×410×115.5(突起物含む) 取付ねじ M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り) 塗装色 アイボリー 設置場所 屋内外、正立、天吊り 周囲温度(℃) -10~45 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること) 適合金具 WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

外観色:アイボリー 後部からワンタッチで開閉できます ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品 防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U) 材質 アルミ/前後プラスチックパネル 使用温度範囲(℃) ブロア:40で作動/30で停止 有効寸法(mm) 内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L) 適合金具 壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(壁面) WH-6N
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。 ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品 六角ボルト(M6×16)2個 材質 アルミダイキャスト 寸法(mm) 壁面から雲台回転軸まで:300 質量(kg) 約1.4 最大積載量(kg) 15 角度調整範囲 垂直:±55°、水平:105° 塗装色 アイボリー 設置場所 壁面(屋内外) 適合ハウジング VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品 六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4 材質 SECCクロムフリー処理鋼板 質量(kg) 約1.2 最大積載量(kg) 50 角度調整範囲 垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可) 塗装色 アイボリー 設置場所 屋内外 寸法(縦×横×高さ)(mm) 120×120×90 適合ハウジング VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用ハウジング
屋外用ハウジング防雨構造
用途監視、防犯、状況把握用途 使用場所 屋外
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)屋内用カメラハウジング VCH-90S
屋内用の小型軽量ハウジングです。 小型軽量な屋内用カメラハウジングです。 ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。 サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。 屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所 屋内 付属品 カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能 材質 アルミ合金(ADC-12、A6063) 質量(kg) 約0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×268×90 取付ねじ U 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り) 塗装色 アイボリー 設置場所 屋内、正立、天吊り 周囲温度(℃) -10~45 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×230×73 適合金具 WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
材質 本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色) 質量(kg) 1.7 使用温度範囲(℃) -10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×126×405 使用場所 屋内 適合カメラ C-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス 関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
使用場所 屋外対応 質量(g) ハウジング:1180、ブラケット:412 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293 材質(ハウジング) アルミダイキャスト
1個
15,880 税込17,468
9日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容 ネジM6×6(2個) 材質 スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g) 373 耐荷重(kg) 10 使用場所 屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ウォールブラケット
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途監視、防犯、状況把握用途 付属品 六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊 材質 アイボリー(アルミダイカスト) 質量(g) 約1400 設置方式 壁面 設置場所 屋外/屋内
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷

カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合 (カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質 アルミニウム 質量(g) 約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×113×45 適合ポール径(Φmm) 130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

セット内容 1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書 材質 ABS樹脂 シルバー 質量(g) 約314 電源 ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。 レンズ プラスチック 光源 LEDライト(12灯) 設置場所 屋外(軒下防滴)/屋内 製品サイズ(mm) 本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80 点灯方法 明暗センサー
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容 本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.27 径(Φmm) 主:80~150 外形寸法(mm) 125.6×114×20 荷重(kg) 軸受:3 動作湿度(%) 0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃) -40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷