防犯カメラ ブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
227件の「防犯カメラ ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯 カメラ 取り付け 金具」、「カメラブラケット」、「ポールブラケット」などの商品も取り扱っております。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合 M-10FA□~50FA□
1個
669 税込736
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容 本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.27 径(Φmm) 主:80~150 外形寸法(mm) 125.6×114×20 荷重(kg) 軸受:3 動作湿度(%) 0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃) -40~60
1台
4,598 税込5,058
当日出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)ウォールブラケット
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途監視、防犯、状況把握用途 付属品 六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊 材質 アイボリー(アルミダイカスト) 質量(g) 約1400 設置方式 壁面 設置場所 屋外/屋内
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷

NSK(日本セキュリティ)カメラブラケット(ショート)
付属品 タッピングネジ×3、アンカープラグ×3 材質 シャフト部:アルミ/ベース部:スチール 質量(g) 380 外形寸法(mm) Φ120(ベース)、L300~420 耐荷重(kg) 2 適合カメラ 各種ボックス型カメラ
1個
5,000 税込5,500
9日以内出荷

●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容 ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm) 材質 プラスチック ホワイト 質量(g) 47 耐荷重(kg) 5 使用場所 屋内外
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カメラをポールにステンレスバンドで固定するための取付金具。ステンテスバンド別売。カメラのブラケットに合わせたボルトとナットが必要です。
材質 アルミニウム/鉄 質量(g) 約330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83×126×314 寸法(幅W×長さL)(mm) ステンレスバンド:12×600 耐荷重(g) 約3000 取扱説明書 (2.62MB) 適合ポール径(Φmm) 約60~200
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポール用ブラケット
ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン
材質 SECC 質量(kg) 1.1 取付方式 支柱 外形寸法(mm) 130.4×170×45 荷重(kg) 軸受:10 取付可能ポール径(Φmm) 80~150 動作湿度(%RH) 0~90 動作温度範囲(℃) -40~+60
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm 同梱品はネジM6×6 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質 アルミニウム合金 ホワイト 質量(g) 350 耐荷重(kg) 6 設置場所 オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc 水平調整範囲 先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能 上下調整 先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合 (カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質 アルミニウム 質量(g) 約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×113×45 適合ポール径(Φmm) 130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
材質 アルミニウム 質量(g) 約900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×370×210 負荷重(kg) (最大)約10
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

付属品 タッピングネジ×3、アンカープラグ×3 材質 シャフト部:アルミ/ベース部:スチール 質量(g) 540 外形寸法(mm) Φ120(ベース)、L600~1020 耐荷重(kg) 5 適合カメラ 各種ボックス型カメラ
1個
5,500 税込6,050
9日以内出荷

サンワダイレクトブラケット
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 長さの調整も可能です。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様 【必要工具】プラスドライバー セット内容 ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書 材質 鋼板、アルミ合金 耐荷重(kg) 1.2 適合機器 1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など 最大回転角度(°) 前後90~-20、回転360
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。 このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容 六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個) 材質 スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g) 133 耐荷重(kg) 10 使用場所 屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水壁付けブラケット
一体化されたデザイン
材質 アルミニウム、ABS樹脂 質量(kg) 0.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 160×122×76 荷重(kg) 軸受:1 防水性 あり 動作湿度(%RH) 0~90 動作温度範囲(℃) -40~+60
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(壁面) WH-6N
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。 ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品 六角ボルト(M6×16)2個 材質 アルミダイキャスト 寸法(mm) 壁面から雲台回転軸まで:300 質量(kg) 約1.4 最大積載量(kg) 15 角度調整範囲 垂直:±55°、水平:105° 塗装色 アイボリー 設置場所 壁面(屋内外) 適合ハウジング VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
13,980 税込15,378
当日出荷