防犯カメラ 固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「防犯カメラ 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ マウント」、「防犯カメラ固定」、「カメラ 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品 金属製丸形フランジ付 適合寸法(mm) H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)。C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:225g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名;small panel bracket。。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g) 225 耐荷重(kg) 7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格 器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf]) 垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合 M-10FA□~50FA□
1個
669 税込736
当日出荷

防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf]) 98[10] ボルト M8×45 適合寸法(mm) H・L形鋼(鋼材厚30迄) 寸法A(mm) H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
859 税込945
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容 本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.27 径(Φmm) 主:80~150 外形寸法(mm) 125.6×114×20 荷重(kg) 軸受:3 動作湿度(%) 0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃) -40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容 ネジM6×6(2個) 材質 スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g) 373 耐荷重(kg) 10 使用場所 屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NSK(日本セキュリティ)クランプ金具
付属品 六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4 材質 ポリカーボネート 質量(g) 本体:92、ボルト・蝶ナット:118 対応機種 NS-9015WMS、NS-9110WMS、NS-72NC/W、NS-9112WMS、NS-SB1081CS、NS-SB81C、NS-010W、NS-015W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×10.5×60
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ポール取付金具
付属品 M4ネジ×4本、M6ネジ×4本、レンチ×1、金属バンド×2 材質 アルミニウム、SUS304 ホワイト 耐荷重(kg) 3 本体質量(g) 270 ポール径(Φmm) 80~150 使用条件 -40℃~60℃ / <90%RH 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125.6×114×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合 ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F 仕様 パッキング付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。
仕様 金属製丸形フランジ付 寸法A(mm) H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品 振れ止め用ボルト付 寸法A(mm) H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポール用ブラケット
ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン
材質 SECC 質量(kg) 1.1 取付方式 支柱 外形寸法(mm) 130.4×170×45 荷重(kg) 軸受:10 取付可能ポール径(Φmm) 80~150 動作湿度(%RH) 0~90 動作温度範囲(℃) -40~+60
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビス サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様 金属製丸形フランジ付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170mmx148mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:520g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:002。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g) 520 耐荷重(kg) 8
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷


メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)