- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 防犯カメラ 4台セットのおすすめ人気ランキング
防犯カメラ 4台セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新341件の「防犯カメラ 4台セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「録画機」、「防犯カメラ用レコーダー」、「カメラ BNC」などの商品も取り扱っております。
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)
10×4(電源・信号一体型)
機能
赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
形状
BOX型
寸法(mm)
【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)
約350
タイプ
有線LAN:有(1ヶ所)
出力
【画像】VGA/HDMI
電源
【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチ CMOS
信号形式
【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)
約65×120
照度(Lx)
0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
液晶モニター
サイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数
約800万画素
使用場所
屋内/屋外
最大接続台数
【カメラ】8台
容量(TB)
HDD4TB付き
動作温度範囲(℃)
【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ
16インチモニター
ハードディスク
内蔵型・3.5インチ SATA
400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
形状
BOX型
寸法(mm)
【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)
約350
タイプ
有線LAN:有(1ヶ所)
出力
【画像】VGA/HDMI
電源
【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチ CMOS
信号形式
【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)
約65×120
液晶モニター
サイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数
約400万画素
使用場所
屋内/屋外
最大接続台数
【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)
【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ
16インチ
ハードディスク
内蔵型・3.5インチ SATA
800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
仕様
●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
防塵防水性能
IP66相当
使用場所
屋外
容量(TB)
HDD4TB
カメラ仕様
センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃
モニターサイズ
21インチ
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様
カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m
タイプ
サイレンなし
センサー
PIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部
なし
視野角
90°
スピーカー
なし
画質
FHD(1920 × 1080)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)
-30~50
センサー感知範囲
PIR:最大10m
作動距離(m)
赤外線暗視距離:30
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
使用場所
屋外
イメージセンサー
1/4inchCMOS
信号形式
NTSC(カメラ)
画素数
約30万画素
画角
120°
寸法(mm)
23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)
動作温度範囲(℃)
-10~50
接続台数
4台
出力
【録画機画像】VGA/HDMI/BNC
有線LAN
1か所
HDD
320GB
電源
DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数
500万画素
使用場所
屋内屋外兼用
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
防塵防水性能
IP66
画素数
500万画素
使用場所
屋内屋外兼用
接続台数
4台
カメラを最大8台まで接続できるNVR(録画機)と、夜間もカラー撮影が可能なカメラのセット商品です。撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。最大2880×1620ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
材質
アルミニウム
電源
DC 12V/2A または PoE
解像度
2880×1620
保証期間
1年間
LED
3500K (温白色)2 個
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
フレームレート
5.0MP@25fps
イメージセンサー
5MP 1/2.7 インチCMOS
オーディオ
内蔵マイク
ハイビジョン画質撮影可能なIPカメラ3台、ドームカメラ1台、モニター付き録画装置(HDD500GB搭載)をセット
ご家庭用、小規模店舗用の防犯カメラ利用として最適の防犯カメラセットです
IR連動で夜間撮影が可能、各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、延長ケーブル1mを1本ご用意していますので玄関、車庫などに取り付けが可能
保護等級
(IPカメラ)IP66(屋外設置可能)、(ドームカメラ)非防水
仕様
(モニター付きレコーダー)外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能。(IPカメラ・ドームカメラ)赤外線搭載
セット内容
各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(5m)×1
質量(kg)
(モニター付きレコーダー)約2.0、(IPカメラ)0.32、(ドームカメラ)0.16
使用温度範囲(℃)
(IPカメラ・ドームカメラ)-10~+50
外形寸法
モニター付きレコーダー/約275×250×215(突起物は除く)、IPカメラ/約Φ65×176(突起物は除く)、ドームカメラ/約Φ94×80(突起物は除く)
機能
動体検知機能
液晶サイズ
(モニター付きレコーダー)10インチ
解像度
(モニター付きレコーダー)画面/録画1280×720、(IPカメラ)1280×720、(ドームカメラ)1280×720
録画時間
約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR(録画容量500GB)
端子
(モニター付きレコーダー)USB端子2個(USB2.0)
画質
録画/6段階
セキュリティ
パスワードの設定が可能
接続台数
(モニター付きレコーダー)カメラ4台
映像圧縮方式
H.264
最低被写体照度(Lux)
(IPカメラ)0.05(カラー時)、(ドームカメラ)0.05(カラー時)
フレームレート
最大25/30fps
電源アダプタ
(モニター付きレコーダー)DC12V/3A、(IPカメラ)DC12V/1A、(ドームカメラ)DC12V/1A
1セット
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能
(カメラ)IP65
画素数
カメラ:500万画素
使用場所
屋外
ストレージ
HDD:最大8TB
モニターサイズ
10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
寸法(mm)
録画装置:約278×229×44
定格消費電力(W)
11(カメラ無し・HDD無し)
レンズ
広角3.6mm/対角130°
HDD
3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
解像度
映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768
動作環境
-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事
出力端子
HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)
画素数
500万画素
供給電源
DC48V/2A
USBポート
正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)
通信ポート
アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
給電方式
PoE(規格:IEEE802.3af)
モニターサイズ
10.1インチ
入力ポート
RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数
500万画素
使用場所
屋内屋外兼用
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
質量(kg)
約1.0
センサー
CMOS 1/2.7インチ(3M)
フィルター
赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)
寸法(cm)
26×23×4
最大解像度
1920×1080pixel
表示色
1677万色
視野角
水平/垂直160°
入力端子
映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作温度(℃)
0~40(結露が無いこと)
照度(Lux)
0.1、0(赤外線LED点灯時)
ワイヤレス通信
2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
プロトコル
H.265
動作温度範囲(℃)
0~50
USBタイプ
USB2.0、2ポート
カメラ仕様
対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力
画面寸法(mm)
約375×300×180(スタンド含む)
モニターサイズ
15.6インチ
有線LAN
RJ45
ハードディスク
内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
防塵防水性能
IP66
画素数
500万画素
使用場所
屋内屋外兼用
接続台数
2台
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
寸法(mm)
モニター:約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)
モニター:約1.0
出力
画像:VGA , HDMI(最大1080P)
電源
カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター
自動IRカット
寸法(cm)
録画機:26×21×4.5
最大解像度
1920×1080pixel
明るさ(Lx)
0.1(カラー)、0.01(白黒)
入力端子
映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
入力電源
DC12V/1A
動作温度(℃)
-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信
2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数
300万画素
使用場所
屋内外
プロトコル
H.264/H.265
最大接続台数
カメラ8台
取扱説明書
(0.94MB)
適合カメラ
専用Wi-Fiカメラ
USBタイプ
USB2.0
録画方式
時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ
15.6インチ
ハードディスク
内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様
IP65
仕様
WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)
約340(スタンド含む)
電源
DC12V/1A
対応OS
Android5.0以上、iOS9.2以上
センサー
CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)
約11×6×6(本体のみ)
記録媒体
マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度
1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)
3.6
周囲環境
温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
5cm~∞
ワイヤレス通信
802.11/b/g/n
セキュリティ
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能
スピーカ/マイク
音声圧縮形式
G.711
使用場所
屋外
関連資料
(1.21MB)
電波周波数(GHz)
2.4
フレームレート
最大25fps
画角
140°(対角)
ビデオフォーマット
MP4
画像圧縮方式
(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様
【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容
カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)
55
質量(g)
【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)
100
電源
【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OS
iOS9.0以降、Android4.0以降
表示
【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度
(マイク)-38dB
レンズ
F2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(モニター)255×38×173
機能
【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体
SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)
【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)
3.9
周波数帯域(MHz)
2406~2475
解像度
【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角
垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲
【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲
【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力
最大70dB(正面1m)
LED
(赤外線)12基
モード
【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式
JAVI
液晶モニター
10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマット
FAT32
端子
【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式
加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力
モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)
(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)
3
フレームレート
(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式
(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散
周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)
(最大)300/見通し
赤外線投光距離
約10m
イメージセンサー
1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷