防犯カメラ poeのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
773件の「防犯カメラ poe」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「POE カメラ」、「クラウド カメラ」、「赤外線防犯カメラ」などの商品も取り扱っております。
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能 IP66 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 接続台数 2台
1セット
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様 無線信号:IPネットワーク 電源(V) POE/DC12 本体質量(g) 約285 記録媒体 MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm) 3.6 本体外形寸法(mm) 71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間 1年 LED 850nm 赤外線LED(2灯) マイク/スピーカー 使用場所 屋内/屋外 照射距離(m) 赤外線/ホワイトLED:約20 画角 水平:約85度
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V) DC12/PoE(IEEE802.3af) 最大消費電力(W) 6 発熱量(KJ/h) 約21.6 使用温度範囲(℃) -30~60 使用環境湿度(%) 0~90(結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.1×155.9×62.7 質量(kg) 0.42 防塵防水性能 IP67 耐衝撃 無し 保証期間 1年 撮像素子 1/2.8、CMOSセンサー 有効画素数 200万画素 走査方式 プログレッシブスキャン 対応コーデック 【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG ノイズリダクション 2D/3DDNR S/N比 52dB以上 フレームレート メイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps シャッター速度(秒) 自動/手動:1~1/100000 照射距離(m) 最大40(赤外LED) レンズ 固定焦点 付属品 クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1 仕様 【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し 形状 防水・暗視型 アズワン品番 64-9334-80 取扱説明書 (9.68MB) (2.32MB)
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷


赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m) 10×4(電源・信号一体型) 機能 赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能 IP66 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 接続台数 4台
1セット
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm) 録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W) 11(カメラ無し・HDD無し) レンズ 広角3.6mm/対角130° HDD 3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度 映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境 -10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子 HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数 500万画素 供給電源 DC48V/2A USBポート 正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポート アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式 PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ 10.1インチ 入力ポート RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能 (カメラ)IP65 画素数 カメラ:500万画素 使用場所 屋外 ストレージ HDD:最大8TB モニターサイズ 10.1インチ
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様 無線信号:IPネットワーク 電源(V) POE/DC12 本体質量(g) 約285 記録媒体 MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm) 3.6 本体外形寸法(mm) 71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間 1年 LED 850nm 赤外線LED(2灯) マイク/スピーカー 照射距離(m) 赤外線/ホワイトLED:約20 画角 水平:約95度
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約200万画素のFull HDカメラ・LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)・4倍光学ズームに対応・防じん防水(IP)/耐衝撃性能IK10に対応・夜間撮影に対応・電動フォーカスレンズを搭載
使用温度範囲(℃) -30~+60 消費電力(W) 13(赤外線LEDオン)/9(赤外線LEDオフ) 電源 PoE(IEEE802.3af、class0) ケーブル長(m) 約0.2 有効画素数 H1920×V1080 照度(Lx) 撮影:(カラー)0.055、(白黒)0.005(赤外線照射時:0) 防塵防水性能 IP66(適切な設置や防水処理が必要です) S/N比 68dB 撮影距離(m) 赤外線:最大約30(暗所で良好に撮影が可能な範囲は約10mになります。) 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 画角 撮影:(水平)約93~32°、(垂直)約50~18° イメージセンサー 1/2.9インチ CMOSセンサー(約200万画素)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級 IP66(本体のみ) 付属品 ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g) 約280 レンズ 3.6mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約400 視野角 (水平)約88° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 同期方式 内部同期 撮像素子 1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m) (赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V) DC12/PoE(IEEE802.3af) 最大消費電力(W) 5 発熱量(KJ/h) 約18 使用温度範囲(℃) -30~60 使用環境湿度(%) 0~90(結露なきこと) 寸法(Φ×mm) 108.7×81.1 質量(kg) 0.42 防塵防水性能 IP67 耐衝撃 IK10 保証期間 1年 撮像素子 1/2.8、CMOSセンサー 有効画素数 200万画素 走査方式 プログレッシブスキャン 対応コーデック 【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG ノイズリダクション 2D/3DDNR S/N比 52dB以上 フレームレート メイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps シャッター速度(秒) 自動/手動:1~1/100000 照射距離(m) 最大30(赤外LED) レンズ 固定焦点 付属品 クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1 仕様 【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し 形状 ドーム型 アズワン品番 65-2325-50 取扱説明書 (9.68MB) (2.32MB)
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様 無線信号:IPネットワーク 電源(V) POE/DC12 本体質量(g) 約840 記録媒体 MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm) 2.8~12 本体外形寸法(mm) 90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間 1年 LED 大型赤外線LED 4個 850nm マイク/スピーカー 照射距離(m) 赤外線/ホワイトLED:約30 画角 水平:約38~112度
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。 200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
仕様 【カメラ部】暗部補正:HLC、BLC、WDR:120dB、映像モード:9:16 縦長表示可能、Day/Night切り替え:自動/手動、デフォグ:デジタルデフォグ、プライバシーマスク:最大8エリア、画面内文字表示:最大4項目、ROI:最大8エリア、動体検知(VMD):最大4エリア、妨害検知:無し、【オーディオ】音声検知機能:対応、ノイズ低減機能:無し、【外部コントロール】入力無し、出力:無し、ビデオ:無し、ローカル録画機能:microSD 最大256GB 付属品 クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1 適合 NVR:DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ、エレコム製NVR SRBシリーズ 形状 ボックス型 質量(kg) 0.92 使用温度範囲(℃) -30~+60 電源(V) DC 12、PoE(IEEE 802.3af) 規格 VCCI:クラスA 消費電力(W) 最大8.5 対応OS 設定WebUI:Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85.4×245.4×86.4 レンズ 電動可変焦点 有効画素数 200万画素 インターフェース LAN:1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet 使用湿度範囲 0~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP67 焦点距離(mm) 2.7~13.5 S/N比 52dB以上 撮像素子 1/2.8、CMOS フォーカス 自動 ノイズリダクション 2D/3D DNR 言語表示 日本語/英語 発熱量(KJ/h) 約30.6 使用場所 屋外用 アズワン品番 65-0586-55 シャッタースピード 自動/手動、1 ~ 1/100000s 照射範囲 カメラ部|赤外LED:最大50m 耐衝撃 IK10 フレームレート メイン: 1080p Max30fps、720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps、D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps 取扱説明書 (9.68MB) (2.42MB) 画角 (H×V×O)°:121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4 走査方式 プログレッシブスキャン I/Oタイプ オーディオ|双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]、出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p] 内蔵マイク 無し 最大口径比 1.2 音声圧縮方式 G.711 対応プロトコル IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS 対応コーデック カメラ部|ビデオコーデック:H.265+、H.265、H264、MJPEG
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状 ドーム 質量(g) 約310 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m) 約0.5 レンズ 2.8mm @ F2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 95×95×65 照度(Lx) 【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01 防塵防水性能 IP66(適切な設置や防水処理が必要です) 画素数 約200万画素(1920H×1080V) 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 実撮影画角 水平:約89°、垂直:約49° 照射距離(m) 赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー 1/3インチ CMOSセンサー
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様 圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps 形状 防水型 質量(g) 約300 使用温度範囲(℃) 10~50 電源(V) DC12 対応OS Android/iOS APP レンズ径(Φmm) 3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×65×125 解像度 1920×1080 電流(mA) IR OFF時=11、IR ON時=430 視野角 水平:約72° 内部メモリー microSDカード(最大128GB) セキュリティ 64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 2D/3D 使用場所 屋内外 使用環境湿度(%) 10~90 プロトコル ONVIF 通信規格 IEEE802 b/g/n 防水性 IP66相当 フレームレート 最大25fps 赤外線投光距離 最大20m 周波数帯域(GHz) 2.4 イメージセンサー 1/2.9インチカラーCMOS 録画方式 スケジュール/モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション
レンズ 固定焦点 対応 Smart IR 最大解像度 1920×1080(2MP) 動作範囲 (チルト)90度 ベース回転範囲(°) 180 LED IR-LED:1基(最大30mまで有効) シャッター速度(秒) 1/5~1/32000 絞り 固定 圧縮方法 H.265/H.264/MJPEG 画角 水平 118度/垂直 65度/対角線 140度 イメージセンサー 1/3.1型プログレッシブCMOS テクノロジー (WDR テクノロジー)WDRエンハンス
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)レコーディングカメラ
高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

NSK(日本セキュリティ)210万画素有線カメラ
安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×130×70 質量(g) 255 (カメラ本体) シルバー 規格 HD-TVI
1個
10,980 税込12,078
当日出荷