- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 防犯カメラケースのおすすめ人気ランキング
防犯カメラケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新150件の「防犯カメラケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポールバンドボード」、「防犯カメラ ハウジング」、「防犯カメラ カバー」などの商品も取り扱っております。
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状
防滴型
材質
アルミニウム・ABS
特性
防滴
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。
より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです
従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。
シール類を一新しIP66に対応しました。
透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。
メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。
また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所
屋外
防水性
IP66
付属品
カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤
種別
IEC保護等級 IP66
材質
アルミ合金
質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×410×115.5(突起物含む)
取付ねじ
M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)
-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)
適合金具
WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
外観色:アイボリー
後部からワンタッチで開閉できます
ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する
ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品
防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)
材質
アルミ/前後プラスチックパネル
使用温度範囲(℃)
ブロア:40で作動/30で停止
有効寸法(mm)
内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)
適合金具
壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
屋外用カメラハウジングの定番製品。
IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。
映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。
後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
使用場所
屋外
付属品
カメラネジ、絶縁シート
種別
IEC保護等級 IPX5
材質
アルミ合金
質量(kg)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×370×115
取付ねじ
M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)
-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×210×70
適合金具
WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
屋外用ハウジング防雨構造
用途監視、防犯、状況把握用途
使用場所
屋外
屋内用の小型軽量ハウジングです。
小型軽量な屋内用カメラハウジングです。
ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。
サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。
屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所
屋内
付属品
カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能
材質
アルミ合金(ADC-12、A6063)
質量(kg)
約0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×268×90
取付ねじ
U 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内、正立、天吊り
周囲温度(℃)
-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×230×73
適合金具
WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
材質
アルミニウム
負荷重(kg)
(最大)約5
1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
材質
本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×126×405
使用場所
屋内
適合カメラ
C-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品
六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4
材質
SECCクロムフリー処理鋼板
質量(kg)
約1.2
最大積載量(kg)
50
角度調整範囲
垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外
寸法(縦×横×高さ)(mm)
120×120×90
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス
関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L
カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
使用場所
屋外対応
質量(g)
ハウジング:1180、ブラケット:412
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293
材質(ハウジング)
アルミダイキャスト
1個
¥15,880
税込¥17,468
9日以内出荷
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合
(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質
アルミニウム
質量(g)
約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×113×45
適合ポール径(Φmm)
130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
セット内容
1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書
材質
ABS樹脂
色
シルバー
質量(g)
約314
電源
ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。
レンズ
プラスチック
光源
LEDライト(12灯)
設置場所
屋外(軒下防滴)/屋内
製品サイズ(mm)
本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80
点灯方法
明暗センサー
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。
ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品
六角ボルト(M6×16)2個
材質
アルミダイキャスト
寸法(mm)
壁面から雲台回転軸まで:300
質量(kg)
約1.4
最大積載量(kg)
15
角度調整範囲
垂直:±55°、水平:105°
塗装色
アイボリー
設置場所
壁面(屋内外)
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボックスタイプネットワークカメラ用のレンズカバーです。
付属品
取説、フロントオプション取付金具A : 2、フロントオプション取付金具B : 1、ねじA(M2.5mm×8mm) : 3、ねじB(M2.5mm×5mm) : 2(ねじA,Bはそれぞれ各1は予備)
材質/仕上
本体(樹脂部): PC/ABS樹脂、前面パネル部: PMMA樹脂
色
本体(樹脂部):セイルホワイト色、前面パネル部:透明
質量(g)
約60
使用温度範囲(℃)
-10~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74.0×79.0×78.0
使用湿度範囲
10~90%(結露しないこと)
1台
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
マウントアダプター
一体化されたデザイン
セット内容
本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.27
径(Φmm)
主:80~150
外形寸法(mm)
125.6×114×20
荷重(kg)
軸受:3
動作湿度(%)
0~90(結露無し)
色(本体)
白
動作温度範囲(℃)
-40~60
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様
パッキング付
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容
ネジM6×6(2個)
材質
スチール/粉体塗装仕上
色
ホワイト
質量(g)
373
耐荷重(kg)
10
使用場所
屋内外
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質
アルミ合金
形状
防水型
質量(kg)
1.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×113×370
使用場所
屋外用
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷