防犯カラーボールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
85件の「防犯カラーボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーボール」、「催涙スプレー」、「さすまた」などの商品も取り扱っております。
もしもの時に犯人に投げると容器が破れて中の液体が散布されます。 店舗内の目につく場所に置くだけで防犯効果がアップします。 内容物は無害ですが、一旦衣服や手に色が付着しますと中々落ちませんので取り扱いには注意してください。
用途防犯対策 材質 特殊蛍光着色液 蛍光赤 直径(Φmm) 約65 タイプ 本番用 化学物質安全性参考資料 (1.6MB)
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

飛散効果が高い防犯用のカラーボールです。
種別 2個入 アズワン品番 3-7822-01
1箱(2個)
2,780 税込3,058
当日出荷

捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。 投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
用途防犯効果と犯人追跡に トラスコ品番 781-0288 材質 外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液 オレンジ 質量(g) 140 タイプ 本番用 直径(mm) 60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g) 約230(1個あたり) 寸法(Φmm) 76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

取扱のやさしい護身用品です。 不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

護身用スプレーです。
寸法(mm) Φ45×172 主成分 マスタード、着色料、代替フロン 噴射距離(m) 約2(無風時) 有効期限 2年間 噴射時間(秒) (連続)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

飛散効果(周囲約10m拡散)が大きく、命中率が高い。対人対物賠償責任保障付。全国防犯協会連合会推進(第523号)
材質 塩ビ(水性塗料) 6色(蛍光レッド、グリーン、イエロー、オレンジ、ブルー、イエローオレンジ 直径(Φmm) 50 質量(g) 約45 耐用年数(年) 3
1箱(6個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:スチール サイズ 17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g) 約390※個体差があります タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)防犯カラーボール
犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関などで普及している防犯カラーボールです。
仕様 飛散範囲:約10m2(無風時) 材質 ボール=塩化ビニール、ペンキ=水性塗料、ケース=発泡スチロール 寸法(mm) ボール=Φ73、ケース=180×97×H92 質量(g) (1個)約150 内容量(mL) (1個)120 耐用年数(年) 2~3※状況により異なります。 EBM品番 6798000
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分 催涙成分:OCガス 濃度12% タイプ 液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL) 約20 噴射距離(m) 最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社スカットボール
トラスコ品番 815-1819 寸法(mm) 60丸 質量(g) 130 日本緑十字社品番 352080
1組
5,498 税込6,048
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分 催涙成分:OCガス 濃度12% 高さ(mm) 約128 タイプ 液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL) 約60 缶径(mm) 約35 噴射距離(m) 最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。 OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。 スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。細身ながらトルネード20の約2倍の安心容量です。 全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分 催涙成分:OCガス 濃度12% 高さ(mm) 約124 タイプ 液状発射※水鉄砲のイメージ 内容量(mL) 約40 缶径(mm) 約25 噴射距離(m) 約2~3(無風時)※目安
1本(40cc)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]さすまた
材質 ステンレス、アルミ 全長(mm) 1820 質量(g) 1500 外幅(mm) 490
1本ほか
17,500 税込19,250
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質 (本体)アルミ、(グリップ)ゴム 寸法(mm) 530×2060×30 質量(g) 1100
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷


ジェイウィン(J win)透明防護楯
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル 材質 スチール(粉体塗装)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)