防犯灯ポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「防犯灯ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「街灯用 ポール」、「屋外照明 ポール」、「防犯カメラ用ポール」などの商品も取り扱っております。

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質 ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番 858-7707 セット内容 ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg) 11.5 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55 鋼管外径(mm) 48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品 アース用ねじ・座金付 材質 アルミ製 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 付属品 フリーリング1個付 トラスコ品番 740-4379 寸法(mm) 38.1Φ×2400 質量(kg) 2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ポストタイプの車止めです。
仕様 埋込式 シルバー 高さ(mm) (地上高さ)850 タイプ 両フック付
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミデイアムグレーメタリック 構造 地中埋込型 材質(ポール) ステンレス ポール径(Φmm) 100 埋込高(mm) 300
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース) アルミ鋳造物製 塗装色 ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様 ボックスソケットACH-42付 質量(kg) 6.5 材質(ポール) 厚鋼管42 ポール径(Φmm) 47.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:無し 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質 ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番 858-7706 セット内容 ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

付属品 ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付 シルバー 取付方式 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5 仕上がり寸法(mm) 高さ:1450
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別 器具:LED一体型 幅(mm) 120 寸法(mm) 出:363 質量(kg) 1.2 オフホワイト 高さ(mm) 241 材質(本体) 樹脂 タイプ 高効率タイプ 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.9 保護等級 IP44 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(透明ケシ) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 144.9 設置方式 器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命 60000時間 皮相電力(VA) (100V)10 入力電流(A) 0.092 明るさ FHP32W相当 演色指数(Ra) 73 定格光束(Lm) 1290 取付面位置 壁・ポール取付兼用
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)