防獣柵のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
157件の「防獣柵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イノシシ柵」、「菜園フェンス」、「獣害 柵」などの商品も取り扱っております。

アニマルフェンス シンセイランキング2位
金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。ワイヤー径(Φmm)2.1本数(支柱)11
1セット
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力アニマルネット(20×25mm) 日本ワイドクロスランキング3位
1巻
16,980税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂ランキング4位
施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm トーアミランキング5位
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用線径(Φmm)5網目(mm)75/150×218質量(kg)5.6/枚材質亜鉛めっき鉄線(H)3種 SWMGH-3寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
1セット(10枚)
13,980税込15,378
4日以内出荷

大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。 また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)0.86対象動物害獣パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
1セット(20枚)
29,980税込32,978
翌日出荷

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用線径(Φmm)5寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000質量(kg/枚)4.31網目(mm)150×150
1枚
819税込901
当日出荷

鉄製メッシュにPVC被覆コーティングした丈夫なアニマルフェンスです。19mm角目と5X10cm角目の2種類があります。繊維ネットに比べて動物に噛み切られにくいです。
用途動物の穴掘りによる潜りぬけ防止に。納屋や家屋への浸入防止に。既存設営済みネットの補強にも。電気柵や波板の補強ネットとしても。
1本
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1巻
8,998税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

家庭菜園につかう各種の防ネットから、金網・ワイヤーメッシュ、トタン板など重量物の取付まで、さまざまな防獣ネット・防獣柵と相性の良い「パイプ防獣」です。
用途防獣柵、園芸用柵、農業用柵、侵入防止用柵、仮設柵用など
1セット(50個)ほか
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックダイヤベースボードUFT溶接金網
用途モルタル強度を増すために使用する金網寸法(mm)1000×1000×3.2ピッチ(口)100×100
1箱(10枚)
12,980税込14,278
取扱停止中

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。
用途DIY、フェンス、園芸用番手#20
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

上部取付用フック付き。
用途既設フェンスの下部補強(潜り込み防止)用に。材質3種亜鉛メッキ鉄線線径(Φmm)3.2寸法(幅W×長さL)(mm)500×2100対象動物害獣網目(mm)75×150
1セット(10枚)
13,980税込15,378
翌々日出荷

フェンスとフェンスの連結、フェンスと単管パイプ、フェンスと自立スタンドを連結する際に使用する連結金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5シルバー
1個ほか
579税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998税込7,698
当日出荷