- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 防球ガードのおすすめ人気ランキング
防球ガードのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新4件の「防球ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防球カバー」、「ボールガード」、「センサ ガード」などの商品も取り扱っております。
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計材質ステンレス質量(g)約940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
1台
¥5,498税込¥6,048
4日以内出荷
ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質ステンレス製高さ(mm)35穴径(Φmm)6奥行(mm)38
1個
¥179,800税込¥197,780
4日以内出荷
1台
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用仕様両面テープで固定・連接取付可色オフホワイト
1個
¥789税込¥868
当日出荷
プレート防滴金属ガードプレート開き角度(度)135
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット色透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
1台
¥2,598税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
ニッタン(NITTAN)プロテクタ(分離型感知器用)
分離型感知器用のプロテクタガード。1.2KLD一式で2個必要
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒/プロテクタベース:SPC(t1.2)外径(Φmm)110×202取付ねじM4×8L 2本
1台
¥9,998税込¥10,998
3日以内出荷
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有測定範囲0~50℃/0~100%直径(Φmm)300質量(g)約750奥行(mm)41電源無精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)分解能温度:1℃、湿度5%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)35~85(常温時)設置方法壁掛け
1個
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
種別トランス付形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500