防臭スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
150件の「防臭スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しわ取りスプレー」、「フットスプレー」、「毛玉防止」などの商品も取り扱っております。
毎回は洗わないお洋服のケアに。しわとり・消臭に加え除菌・防臭もできる衣類専用トータルケアスプレー。
使用の目安 【しわとりの場合】衣類がしっとり濡れるように、20cm四方に3~5回スプレー、【消臭の場合】全体に軽くかかるように、上着片面に7~8回程度スプレー 香り デオドラントグリーン 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)ほか
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。 この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。 ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。 無香性
用途靴の消臭、抗菌に 材質 缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE 仕様 LPガス使用 成分 アルコール類(48mL)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 容量(mL) 150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×45×45 香り 無香 使用上の注意 よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。炎や火気の近くで使用しないこと。火気を使用している室内で大量に使用しないこと。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。火の中にいれないこと。使い切って捨てること。 アズワン品番 65-0406-19
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

効果 消臭 仕様 無香料 成分 安定化二酸化塩素・水・ジメチルエーテル 内容量(mL) 420 アズワン品番 8-7630-01
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

クリーニング屋さんも使っている衣類のシワ伸ばしスプレー。 シュッとスプレーしてシワ・臭いをすっきり。 水性シリコーン配合で、着用時にシワが付きにくく、衣類のシミになりにくいです。 抗菌・防臭できます ※すべての菌や臭いを抑えるわけではありません。
用途綿、ウール、麻、合成繊維用 成分 繊維潤滑剤(シリコーン)、界面活性剤、消臭剤、抗菌剤 液性 弱酸性 使用の目安 衣類が軽く湿る程度(1プッシュ約0.8ml) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約9.5×5.2×18.8 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ 本体 トラスコ品番 275-6528 容量(mL) 270 質量(g) 355 使用温度範囲 常温 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

瞬時に臭いを取り、その後は臭いを付きにくくする超消臭&超抗菌スプレーです。 臭いの元となる菌の付着を抑制し、繊維製品、布製品等にしみ込んだ臭いを分解、即効性がある消臭効果が臭いを消します。 また、300種類の菌に対しての抗菌効果が菌の付着や汗による雑菌の付着を防止し増殖を抑制します。 自衛隊員・消防隊員もご愛用! ブーツの履きっ放しなどハードな環境にも効果抜群! ペットの首輪やゲージ周り、小屋周りなどの消臭抗菌にも効果的です。
用途ブーツ、シューズ、ヘルメット、インナー、グラブ、サポーター、アンダーウェアなどに。 トイレや台所ゴミ袋周りなどに。 使用場所 トイレ・キッチン・ゴミ周り 商品タイプ 本体 容量(mL) 300 タイプ スプレー 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所 トイレ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.066L 危険物の性状 水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(320mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に トラスコ品番 383-1124 容量(mL) 420
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

柔軟剤レノアハピネスと同じぜいたくな香りが一日中長続き!ファブリーズ同様99.9%除菌もできる!
シリーズ ファブリーズ 危険物の類別 非危険物
1個(320mL)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴専用の除菌消臭スプレーです。 除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭 成分 アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 タイプ 微香性 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

空気のリフレッシュ、布製品の除菌・ウイルス除去。
シリーズ 消臭力 使用場所 室内 危険物の類別 非危険物 商品タイプ 本体
1個(280mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。 抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。 天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。 ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。 布製品の除菌にも。 シリーズ リセッシュ
1袋(320mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ウイルス・菌を24時間防ぐ! 【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策 プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌! ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。 ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心! ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。 またお部屋の除菌・消臭に。 プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。 アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。 成分 白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水 使用方法 軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
1本(50mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴特有の強い悪臭を中和します。ニオイの原因となる、カビやばい菌を除菌し、靴の中を清潔に保ちます。白くならないサラサラパウダーの働きで靴の中はいつも爽快。ドライなアルコールベースのスプレーですのでべたつきません。
成分 脂肪酸塩系消臭剤、有機系除菌剤、香料、エタノール
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

瞬間消臭+ニオイ菌の元を断つ今までにない進化型靴スプレー! 発生しているニオイを瞬時に除去する天然成分「オドミット」と、ニオイの元となる細菌、カビの発生を抑える新抗菌、防カビ成分「コーキンマスター」を配合。 強力な消臭力とニオイ菌の繁殖を防ぐことで、靴の中をいつも新鮮でさわやかな状態に保ちます。 あらゆるタイプの靴にご使用頂けます。 ベビーパウダーの香り。
用途靴の消臭、抗菌に 仕様 LPガス使用 成分 コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌・防カビ・防藻剤)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 香り ベビーパウダーの香り 使用上の注意 よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。 アズワン品番 65-0371-24
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少 すぐれた除菌・抗菌・消臭効果 カビの増殖を99%抑える抗カビ効果 香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
シリーズ トップ 使用場所 室内 香り ミンティーグリーン 商品タイプ 詰替用 成分 水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤 アズワン品番 64-1132-65 危険物の類別 非危険物
1個(320mL)
319 税込351
当日出荷

イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー 除菌効果でいつも清潔に保てる 持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所 トイレ シリーズ 消臭元 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.28L 危険物の性状 水溶性 商品タイプ 本体
1個(280mL)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太知ホールディングスおしゃれスチームアイロン
ドライアイロンとスチーマーの1台2役 強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。 スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット! 2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。 温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。 コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様 注水量/100mL 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 900 方式 蒸気発生/滴下式 本体質量(g) 約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115 コード あり タンク容量(mL) 100 電源コード(cm) 約3
1台
3,198 税込3,518
当日出荷