防臭マスク ホルムアルデヒドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「防臭マスク ホルムアルデヒド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホルムアルデヒド マスク」、「防臭マスク 強力」、「防毒マスク ホルムアルデヒド用」などの商品も取り扱っております。
硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。
仕様 ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm) 種別 簡易マスク 活性炭 入り アズワン品番 1-9082-01
1箱(10枚)
6,498 税込7,148
当日出荷

ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。 活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。 1枚毎にポリ袋包装されています。
トラスコ品番 818-8100 種別 簡易マスク グレー 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 丸ゴムタイプ アズワン品番 8-5327-01
1箱(50枚)
6,990 税込7,689
当日出荷

軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶1個使用タイプ セット内容 (マスク)G-07型 1個。(吸収缶)KGC-10型FA 1個 質量(g) 吸気缶/3.85(±2.5) 本体質量(g) 74(±15) 破過時間 90以上 国家検定合格番号 第TN382号 排気抵抗(Pa) 35±15 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-8135-01 適合吸収缶 KGC-10型FA
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番 449-3826 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 19 タイプ 使い捨て 入数(枚) 10 国家検定合格番号 TM562 使用限度時間(h) 9 活性炭 入り 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

●フィット性の高いプリーツマスクの口元側に高性能活性炭フィルター<クラシートR>を独立配置することで、高い防臭性能を実現しました。●厚みのある<クラシートR>により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルターよりも防臭効果が長もち●外観上、活性炭フィルターが目立たない構造です。●帯電極細不織布が細かな粉じんを強力に捕集●個包装タイプなので保管や持ち運びに便利●ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減。●使い捨てなので衛生的
種別 簡易マスク 材質 (本体)ポリプロピレン(耳部)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン(フィルター部)ポリプロピレン、活性炭、ポリウレタン。(ノーズブリッジ部)ポリプロピレン 吸気抵抗(Pa) <13.7 粒子捕集効率(%) >92.0
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。 4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。 鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別 簡易マスク 材質 (本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズ ふつう 活性炭 入り 認定番号 G42112014 適合JIS規格 JIS T9001一般用
1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷

活性炭フィルター採用で臭いを低減。 マスクは1枚1枚個包装されています。 4層構造で優れたフィルター機能 PFE、BFE 95%以上 ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。 長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴム
種別 簡易マスク 材質 不織布/ポリプロピレン・活性炭、ノーズピース/ポリエチレン、ゴム/ポリウレタンゴム
1箱(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別 防塵マスク(使い捨て式) 形状 カップ型 仕様 吸湿性に優れた立体接顔クッション付き。しめひも調節可能。しめひも/550型(二本ひも式) 区分 DS1 質量(g) 12.3以下 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa) 40以下 粒子捕集効率(%) 80.0以上 国家検定合格番号 第TM383号 使用限度時間(h) 12 活性炭 入り 排気抵抗(Pa) 40以下 ひもタイプ お面式 指定防護係数 4
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

抗菌レーヨン不織布(表面)使用で、MRSA・O-157の抗菌性があります。特殊静電フィルター使用で微細粉じんを効果的に防ぎます。臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維を使用しています。耳かけゴムはラテックス・フリーのためラテックスアレルギーに対応しています。毛羽立ちが少ないポリプロピレン不織布使用で肌触りが良くなり安全性に優れています。防菌、防臭、防じんに優れた四重構造になっています。第一層:細菌類をキャッチする抗菌加工不織布。第二層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第三層:微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタ。第四層:肌にやさしいソフトな不織布
用途粉じんの多い現場、塗装作業現場 各種研究所、院内検査室、警視庁鑑識、製薬工場、院内感染防止 臭いの気になる作業所、湿気の多い作業所 粒子捕集効率(%) BFE95以上
1箱(50枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防臭・防じんに優れた4層構造。 臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。 耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。 鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途臭い、ほこりの多い作業に。 種別 簡易マスク 粒子捕集効率(%) 95(1~2μ) 活性炭 入り 材質(ノーズクリップ) 樹脂
1箱(50枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2569 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 109 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3301J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ガスの種類 有機ガス用 種別 吸収缶 直径(Φmm) 87 適合マスク 3100(S/M)、3200(M/L)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤・ガス臭を軽減します。 排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ 首・後頭部がけタイプ 機能 排気弁付き エスコ品番 EA800MJ-4A 形状 カップ型 グレー 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35以上
1個(10枚)
16,300 税込17,930
当日出荷

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別 使い捨て防じん 質量(g) 14.1以下 吸気抵抗(Pa) 43以下(実測平均値:29) 粒子捕集効率(%) 80.0以上(実測平均値:88.58) 使用限度時間(h) 13 排気抵抗(Pa) 28以下(実測平均値:17) 吸気抵抗上昇値(Pa) (実測平均値:123) ぬれ抵抗値(Pa) (実測平均値:16) 仕様 吸湿性に優れた立体接顔クッション付き。しめひも調節可能。しめひも/555型(二本ひも式) 形状 カップ型 区分 DS1 入数(枚) 10 国家検定合格番号 第TM384号 活性炭 入り ひもタイプ お面式 指定防護係数 4
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別 防毒マスク タイプ 吸収缶1個使用タイプ 仕様 しめひもタイプ:RB 質量(g) 74(±15) 国家検定合格番号 第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 8 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 28 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体) シリコーン 材質(面体) シリコーン面体 適合吸収缶 KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号
用途吸収缶 適合 防毒マスク:G-7、GW-7、HV-7 ガスの種類 ホルムアルデヒド・有機ガス用
1個
599 税込659
当日出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号 第TN421号 種別 防毒マスク 質量(g) 117(±10) タイプ 吸収缶1個使用タイプ 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4548-11 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。 有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時 国家検定合格番号 TM367 使用限度時間(h) 11
1袋(3枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別 防毒マスク タイプ 吸収缶1個使用タイプ ガスの種類 有機ガス セット内容 (マスク) G-7-06型 1個。(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個。(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個。(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g) (吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g) 74(±15) 破過時間 90以上 国家検定合格番号 (面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能 フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分) 90以上 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4550-01 適合吸収缶 KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷