防草シート人工芝のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
133件の「防草シート人工芝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草マット」、「防草シート付き人工芝」、「防草人工芝」などの商品も取り扱っております。
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質 芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm) 芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 長さ(m) 30 材質 ポリプロピレン グリーン 厚さ(mm) 0.64 タイプ 強力タイプ(特に耐紫外線を改良) 使用目的 雑草防止 耐候年数(年) (目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
1巻(30m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様 透水性あり 種別 透水 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 910 厚さ(mm) 約7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティー3防草大将
薬に頼らず雑草を防止します。高密度三層織物構造で雑草をシャットアウトします。99.9%の光をカットし、雑草の生育を抑制します。破れにくく、しなやかで地面の凹凸にも馴染み、施工が楽です。優れた透水性で水はけ抜群、土がやせにくいです。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。 幅(m) 1 材質 ポリエステル 使用目的 雑草対策 耐候性 約10年
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 グリーン 材質 表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm) 910 厚さ(mm) 6
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 幅(m) 1 長さ(m) 10 仕様 透水性あり 材質 PP+PE 厚さ(mm) 35 打込本数 約14700本/m2 穴間隔(mm) 横:10~250、縦:100±20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
11,980 税込13,178
当日出荷

自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。 厚さ(mm) 6 グリーン 長さ(m) 30 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 モスグリーン 耐候年数(年) 屋外暴露:10 厚さ(mm) 約0.8 材質 ポリエステル 長さ(m) 30 使用目的 防草 目付(g/m2) 260 巻数 1巻 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然芝の風合いな人工芝。芝の密度が高く、踏んでもへたりにくい。 水はけ用の穴が開いており、透水性があります。
用途ベランダ、お庭、店舗、建築現場など。 (表)グリーン、(裏)ブラック シート幅(mm) 910 厚さ(mm) 10 材質(表面/裏面) ポリエチレン/合成ゴム(SBR)
1巻(10m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワタナベ工業人工芝(透水タイプ)
透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。 グリーン 長さ(m) 20 トラスコ品番 374-9908 幅(mm) 910 厚さ(mm) 7.5 質量(kg) 15 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
34,980 税込38,478
翌々日出荷

芝面を内巻きにしておりますので施工が簡単です。 ロール状の為、ハサミやカッター等でお好みの長さにカット・施工ができます。 現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。
用途単管足場の下・玄関アプローチ部分・ベランダなどの屋外養生 建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜まり防止等に 幅(mm) 910 材質 ポリプロピレン 質量(g/m2) 約600 タイプ 逆巻 型番 MR-91 パイル長(mm) 芝高:約7
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 長さ(m) 30 材質 ポリプロピレン グリーン 厚さ(mm) 0.8 タイプ 高耐久・強力タイプ 使用目的 雑草防止 耐候性 (耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
1巻(30m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎性能試験適合品の防炎人工芝。公共施設、レストラン、保育園など屋内外への施工も可能です。火が燃え広がりにくい防炎人工芝なのでお庭でのガーデンパーティーなどでも安心安全。見た目の美しさだけでなく、安全性も考慮。ふかふかな肌触りがより一層心地良い芝丈40mm仕様。基布は「表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス」の3層構造で芝が抜けにくい構造になっています。より敷きやすいよう芝が内側になるようロールしております。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができます。※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。
用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。公共施設、レストラン、保育園等にも。リアル人工芝 芝生マット 芝生 人工芝マット ロール 幅(m) 1 高さ(mm) 40 材質 表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス 丈(mm) 芝丈:40 繊度(dtex) 7000 グリーン
1巻(2m)ほか
9,690 税込10,659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人工芝と防草シートが一体となった施工効率の高い人工芝です。 人工芝は穴付きで防草シートがついていても水はけ抜群です。 しっかりとした35mmの厚みがあり、青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を実現しています。 カッターやハサミでカットができます。
用途エクステリアに。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様 透水性あり 材質 芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 厚さ(mm) 防草シート:約0.25 打込本数 約13650本/m2 目付(g/m2) 防草シート:100 丈(mm) 芝:35
1巻(10m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由なサイズにカットできる、ロングパイル人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。 厚さ(mm) 10 グリーン 長さ(m) 20 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別 ヨーロピアン 材質 パイル:PE・PP、バッキング:PU パイル長(mm) 40
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質 ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm) 0.18 使用目的 雑草対策 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年) 3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防炎適合品ですので、屋内でも使用できます。
用途商業施設、幼稚園・保育園、学校や、店舗、工場内など。 幅(mm) 910 厚さ(mm) 7.5 グリーン 長さ(m) 20 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR) 防炎性能試験番号 EO090224
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷

裏面エンボス加工ラバー付き人工芝。クッション性に優れ、設置が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、テラスなどに。 厚さ(mm) 8.5 グリーン 長さ(m) 20 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム発泡ラバー(SBR)
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。 ご利用の目安 4~6年程度 デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用 お庭に馴染みやすい緑色
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。 光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。 材質 ポリプロピレン 使用の目安 (ご利用の目安)約4~6年 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)