- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 防虫 網のおすすめ人気ランキング
防虫 網のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新498件の「防虫 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管防虫網」、「防虫フィルタ」、「防虫 メッシュ」などの商品も取り扱っております。
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネットメッシュ24×24材質ポリプロピレン
カクダイVP・VU兼用防虫目皿(接着式)
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC材質(網)SUS304
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.14MB)
東芝キヤリア一般換気扇用防虫網(ステンレス製)
材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
ミヤコ樹脂製防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。
メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
用途網戸の貼り替え幅(cm)91長さ(m)30材質ポリプロピレン幅(mm)910関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長さ(m)30材質SUS304線径(Φmm)0.2
もっとも一般的な網戸用ネット。30m巻きのお徳用防虫ネットです。
用途網戸用張替ネット幅(cm)91長さ(m)30材質ポリプロピレン
材質黄銅、ステンレス(アミ)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304仕様ホッパー用目皿メッシュ商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
¥439税込¥483
当日出荷
カクダイVP・VU兼用山形防虫目皿
材質黄銅、ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ商品タイプ防虫目皿/接続部あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用防虫目皿
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅。網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅。網/#16ステンレス寸法H(mm)25