- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 手袋・マスク・感染予防
- 防護ガウン 使い捨てのおすすめ人気ランキング
防護ガウン 使い捨てのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新101件の「防護ガウン 使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンガウン」、「感染予防エプロン」、「タイベック白衣」などの商品も取り扱っております。
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色
白
仕様
袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付
種別
ガウン
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式
内縫い
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
専用ホルダーに入れてご使用頂くことができます。(ご使用頂く際は、エプロン・ガウン用ホルダーをお使いください。)
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時、手術器具の洗浄時 など
材質
ポリエチレン
色
ブルー
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色
白
材質
PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
使いきりタイプの防水エプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに色分けができます。
首の後ろにスリットが入っている為、首元を引っ張るだけでちぎる事ができ、容易に脱ぐことが出来ます。
用途医療現場の感染予防に
材質
ポリエチレン
幅(mm)
720
全長(mm)
1200
サイズ
フリー
タイプ
使い切り
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖付きのディスポーザブルエプロン。
食品加工工場から介護など、衣類の汚れを防ぐ使いきりエプロンです。
種別
エプロン
材質
ポリエチレン
サイズ
フリー
幅(cm)
95
混率(%)
1
全長(cm)
105
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。専用ホルダー(別売)に入れてご使用頂くことができます。(ご使用頂く際は、エプロン・ガウン用ホルダーをお使いください。)
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時。手術器具の洗浄時 など
材質
ポリエチレン
色
ブルー
サイズ
LL
1箱
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
介護等で使用する、1回使い切りのエプロンです。
飛散する液体から感染リスクの軽減が図れます。
親指フックで袖のずり上がりを防止します。
肩部の切り込みにより、引っ張って簡単に脱げます。
エンボス加工で下の衣服にはりつきにくくなっています。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業など
色
ブルー
着丈(cm)
108(±2)
素材
塩素化ポリエチレン
看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
軽量で通気性にも優れています。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等
サイズ
フリー
材質
不織布
目付(g/m2)
25
タイプ
背面重ね仕様
色
白(半透明)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
約65
着丈(cm)
約115
身幅(cm)
62.5
ひも長(cm)
約200(左右合計)
使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
作業現場で色分けできるよう、3色あります。
サイズ
フリー
着丈(cm)
120
種別
エプロン
厚さ(mm)
0.02
幅(cm)
70
1セット(250枚)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
材質
2層(HDPE、LDPE)
寸法(mm)
685×1150
タイプ
使い捨て
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ひも部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
色
ブルー
材質
ポリエチレン製
サイズ
フリー
着丈(cm)
約105
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための薄手タイプの袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さない、ポリエチレン製です。専用ホルダーに入れてご使用頂くことができます。また、箱から取り出して広げやすい折り方にしています。
種類
親指フックタイプ
規格
ブルー/フリー
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
撥水性に優れています。
袖口に70mmのゴムを採用しているため手首にフィットします。
色
青
アズワン品番
1-9929-01
材質
PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法)
袖丈(cm)
67
総丈(cm)
130
胴囲(cm)
149
1枚
¥1,040
税込¥1,144
欠品中
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色
白
仕様
シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い
種別
白衣
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
縫い目形式
内縫い
ポリエチレン製の使い捨てエプロンです。
裏面にエンボス加工が入っています。
ちょっとした水場での作業や介護時などにお使いいただけます。
用途水回りや介護作業など
材質
ポリエチレン(CPE)
厚さ(mm)
約0.03
色
ホワイト
幅(cm)
約69
着丈(cm)
約117
ひも長(cm)
約42/片側
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服
仕様
フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付
種別
つなぎ
材質
PP(ポリプロピレン不織布)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
あり
縫い目形式
内縫い