防護メガネ 放射線のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
98件の「防護メガネ 放射線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放射線防護」、「保護メガネ 有機溶剤」、「保護メガネ 耐溶剤」などの商品も取り扱っております。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00111009001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

散乱線を防ぐ0.25mmPbサイドシールド付きです。 眼鏡との併用も可能です。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

シールド面が広く、頭にかぶることで広い視界を確保しました。
質量(g) 270 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00055000001 松吉医科器械コード 24-2494-00 鉛当量(mmPb) 0.1 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

含鉛合成ゴム製で、危険なX線被曝から手を守ります。 EOG滅菌済、直指。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:34B2X00006000013 松吉医科器械コード 07-2345-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性に優れ、手や指の部分被爆を保護・防護します。
仕様 (防護材)天然ゴムラテックスに鉛以外の元素を混和 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 0.28 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00005816201 鉛当量(mmPb) 0.03 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1双
12,980 税込14,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
メタリックブルー 材質 フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有) 鉛当量(mmPb) 0.07 仕様 レギュラー アズワン品番 8-8991-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00005190301 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

蛍光透視法を使用するすべての処置において、X線量を減衰させます。
仕様 鉛フリー、ラテックスフリー、パウダーフリー、γ線滅菌済(個包装) 材質 タングステン、合成ゴム 厚さ(mm) 0.18 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B1X00003GLOVES 鉛当量(mmPb) 0.05(相当) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(1双)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指を出して自由に動かせます。
グリーン サイズ(cm) 35 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00111001036 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5036 形状 一眼型 クリア 質量(g) 27 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
ストームグレー 材質 フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有) 鉛当量(mmPb) 0.07 仕様 オーバーグラス アズワン品番 8-8991-13 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00005190301 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。さらに抜群の防汚・耐キズ性能。スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。カラーは選べる3色をラインナップ。すべてにストラップ標準装備。
仕様 透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mm アズワン品番 65-3675-69 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X00010000038 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。 軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。 遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。 ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。 線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に ブラック 質量(kg) 3.4 着丈(cm) 上:50/下(長さ)72
1着
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレーム・レンズ一体形。 ストレートテンプル、軟質ソフトパッド。 UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ。
形状 二眼型 機能 マスク併用可 質量(g) 21 レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
999 税込1,099
当日出荷

大型レンズが優れた視界と遮へい効果を両立させています。 ナイロン製フレーム。 メガネを着用する方、しない方、どちらにも併用できるオーバーグラスタイプです。
ブラック 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00111009001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
16日以内出荷

素材が柔らかく、首あたりがソフトです。 エコロジータイプ(カバー別売)になりました。
1枚
15,980 税込17,578
15日以内出荷

素材が柔らかく、首あたりがソフトです。 エコロジータイプ(カバー別売)になりました。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00111001033 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明なレンズの傷保護用メガネ。耳あての長さと角度を調整可能。 EN 166、ANSI Z87 +の要件に適合。
クリアー
1本
4,098 税込4,508
8日以内出荷

着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00005004001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
38,980 税込42,878
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 機能 スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケット なし 縫い目形式 縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)