防護服 ポリエチレンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
333件の「防護服 ポリエチレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防護服 特殊清掃」、「着替え」、「ビニール服」などの商品も取り扱っております。
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 機能 粉体防護 JIS規格 タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様 袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 縫い目形式 内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。 清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服 仕様 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 種別 つなぎ 材質 PP(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 縫い目形式 内縫い
1着
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブルー サイズ フリー 材質 ポリエチレン(PE) トラスコ品番 114-4300 厚さ(mm) 0.016 質量(g) 380 幅(cm) 95 長さ(cm) 112 着丈(cm) 112
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。 作業現場で色分けできるよう、3色あります。
サイズ フリー 着丈(cm) 120 種別 エプロン 厚さ(mm) 0.02 幅(cm) 70
1箱(50枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別 つなぎ 材質 ポリエチレン 構造 タイベック 機能 粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造 スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 材質 SMS(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 縫い目形式 外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 機能 スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケット なし 縫い目形式 縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様 洗濯不可 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布 構造 1層 質量(g/m2) 60 機能 通気性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布 目付(g/m2) 45 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm) (左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様 シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 機能 粉体防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 内縫い
1着
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格 【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。 中央材料室での洗浄業務にも使用できます。 袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様 袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別 つなぎ 材質 PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格 JIS規格 機能 粉体防護、ミスト防護 JIS規格 【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2) 65 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格 【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別 つなぎ 材質 不織布/ポリプロピレン 規格 JIS規格、EN規格 製法 SMMMS JIS規格 JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲 【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格 EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(35枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ガードファインエプロンアルファ
使いきりタイプの防水エプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。 カラーが3色あり、用途や部署ごとに色分けができます。 首の後ろにスリットが入っている為、首元を引っ張るだけでちぎる事ができ、容易に脱ぐことが出来ます。
用途医療現場の感染予防に 材質 ポリエチレン 幅(mm) 720 全長(mm) 1200 サイズ フリー タイプ 使い切り RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(80枚)
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様 EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別 つなぎ 材質/仕上 ポリプロピレン(PP) 規格 EN規格 機能 通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水性の高いポリエチレン製です。 最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。
用途水周り作業、医療、介護など ブルー 種別 ガウン 材質 ポリエチレン(PE) 厚さ(mm) 0.03 ひも長(cm) (腰)63
1セット(12枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 種別 つなぎ 引張強度 縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 縦3.6×横2.9
1着
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)