防護服 消防のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「防護服 消防」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「難燃性 タイベック」、「アラミド繊維 服」、「防火服」などの商品も取り扱っております。
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 種別 上衣 材質 表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 耐熱温度(℃) 0~200 職業別シーン 溶接工
1着
48,980 税込53,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。 オレンジ 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム 規格 JIS規格 機能 スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格 JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 種別 上衣 材質 表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 耐熱温度(℃) 0~200 職業別シーン 溶接工
1着
41,980 税込46,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg) 5.33 身長(cm) 185 ウエスト(cm) 120 構成 防護服本体、長靴、手袋、ヘルメット(フード、しころ付) 型式承認番号 4396号
1着
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 材質 アルミナイズドプレオックスアラミド 耐熱温度(℃) 放射熱0~1000
1個
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー 材質 アルミナイズドプレオックスアラミド 耐熱温度(℃) 放射熱0~1000
1個
77,980 税込85,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。 シルバー 種別 エプロン 材質/仕上 耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 胸囲(cm) - 股下(cm) - ウエスト(cm) - 着丈(cm) - 機能 遮熱 ヒップ(cm) - 生地 耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 職業別シーン 溶接工
1枚
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上している。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護する。裏生地を着けて熱伝導性を下げている。
用途ボイラー・炉前。溶接作業用 シルバー 生地 耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 種別 コート 材質/仕上 耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 股下(cm) - ウエスト(cm) - 機能 遮熱 ヒップ(cm) - 裾廻りB(cm) - 職業別シーン 溶接工
1着
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 材質 トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) オレンジ 耐熱温度(℃) -60~250 目付(g/m2) 260 生地厚(mm) 約0.5 種別 上着 機能 耐熱、耐切創 職業別シーン 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。 性能 顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止 種別 つなぎ 材質 難燃性複合 規格 EN規格 適合規格 EN防護服規格タイプ5・6適合 機能 微粒子防護、ミスト防護 難燃性 EN ISO14116(2008)規格適合 引裂強度(N) (md)24.2/(cd)26.7 引張強度(N) 76.1/40.1 目付(g/m2) 75 職業別シーン 溶接工
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応しております。 タイベック[[(R)]]に特殊ポリマーコーティングを施しております。 ほとんどの無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
仕様 袖口ゴム入り、PVCフェイスシールド、ブーティ付、エアーインレット付、排気口付、縫い目はバウンドシーム 種別 つなぎ 材質 タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマー樹脂 質量(g) 375 機能 感染性物質防護
1着
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様 袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別 つなぎ 材質 タイケム(R)2000 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 構造 タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能 液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 縫い目にテープシーム EN規格 EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 サイズ フリー トラスコ品番 819-2945 材質 表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 質量(kg) 1 着丈(cm) フリー 耐熱温度(℃) 0~200 職業別シーン 溶接工
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 仕様 4つポケット 種別 長袖ジャンパー 材質 Max Dyna(マックスダイナ) 混率(%) 綿100(防炎加工) 機能 防炎 職業別シーン 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 種別 ズボン 材質 表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 耐熱温度(℃) 0~200 職業別シーン 溶接工
1着
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。 ボタンは金属製使用。
オフホワイト 職業別シーン 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 種別 長袖ブルゾン 機能 防炎 材質 綿100%帆布(MAX DYNA使用)
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質 PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム 耐水性 2000mm以上 仕様 EN340・EN1149適合 種別 つなぎ 規格 JIS 8115【化学防護服】適合品
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。 サイズ フリーサイズ 仕様 長袖割烹着型、背面バックル 着丈(cm) 約105 アズワン品番 65-1339-10
1着
5,998 税込6,598
当日出荷

ドイツで製造された超耐熱保護服です。 耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業できます。 ヘルメットを被ったまま着脱可能です。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。 トラスコ品番 116-3665 材質 アルミナイズドプレオックスアラミド 質量(kg) 0.23 シルバー サイズ フリー 機能 耐熱性、軽量 耐熱温度(℃) 放射熱:0~1000 生地厚(mm) 約0.5
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

シルバー 材質 アルミナイズドプレオックスアラミド 耐熱温度(℃) 放射熱0~1000
1個
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)