- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 防雨カバープレートのおすすめ人気ランキング
防雨カバープレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新131件の「防雨カバープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水メクラプレート」、「防水 カバー プレート」、「ステンレス防雨カバープレート」などの商品も取り扱っております。
用途カバープレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
用途カバープレート
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)
165
JIS規格
JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート
防滴プレート(カギなし)
色
クリームグレー
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様
防水性能:JIS C 0920
耐熱性
80℃±3℃(1時間)
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
仕様
取付枠付
材質
耐食アルミニウム合金
形状
角型
表面処理
フルコート加工
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
奥行(mm)
56
タイプ
露出・埋込両用
大型形
口数:ブランク用
用途埋込器具用
質量(g)
30
材質
アルミ合金
タイプ
大角型
種類
ブランク用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
”アルミボディ””防水パッキン付”で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります!
フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能
あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。
専用防水ゴムパッキン付属。
「ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。
「業界最薄のカギ付アルミカバー。本体形状は角や厚みを最小限に抑えました。
狭い場所でのご使用に最適。
「カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
「既設コンセントへの後付けも可能。
仕様
防水性パッキン・カギ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
パッキン不使用時:70×154×15.2、パッキン使用時:73×157×19.2
防水性
IPX5
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様
キー無し
径(Φmm)
35.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プレート形状
丸型コンセント用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タイプ
露出・埋込両用
耐熱性
70℃(1時間)
腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
取付枠付
色
メタリックグレー
TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。
カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。
同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様
露出取付形
幅(mm)
60
高さ(mm)
90
奥行(mm)
30.5
プレート
防滴金属ガードプレート
開き角度(度)
135
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白