防雨型 ブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
249件の「防雨型 ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防湿ブラケット」、「防水ブラケット」、「屋外照明ブラケット」などの商品も取り扱っております。
電圧(V) 100~242 消費電力(W) 12 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 灯数 1 演色指数(Ra) 84 IP等級 IP23防湿 調光の可否
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可 電源(V) 100
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電源(V) 100 色温度(K) 4000 光源色 ナチュラルホワイト LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E 材質 アルミダイカスト(オフホワイト塗装) 幅(mm) 120 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 120 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 200 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W) 4.7 仕様 化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg) 0.8 タイプ 直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 114×325×85 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 78.7 光束(Lm) 370 LED寿命(時間) 40000 明るさ 直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra) 82 電球の種類 LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷



1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W) 11 光源色 昼白色 幅(mm) 110 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 670 材質(本体) プラスチック 奥行(mm) 121 電圧(V) 100 全光束(Lm) 1062 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル エネルギー消費効率(Lm/W) 96.5 光源寿命 40000(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.21(100V時) 色(本体) ホワイト 色(カバー) 乳白 デザイン Casual 演色指数(Ra) 83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命 40000時間
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 7.6 仕様 LED一体型、防雨型 質量(kg) 4.1 高さ(mm) 240 奥行(mm) 110 電圧(V) 100/200/242 ランプ LED 器具・セット セット品 入力電流(A) 0.078/0.04/0.034 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面 調光の可否 × 調色の可否 ×
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様 天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 104×664×108 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5(900Lm・8W) 色(カバー) 乳白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ FL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷