防風下げ振りのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
97件の「防風下げ振り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風防下げ振り」、「やおこし」、「建て方」などの商品も取り扱っております。

透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番 245-8969 幅(mm) 60 高さ(mm) 170 質量(g) 390(電池含) 奥行(mm) 95 電源 単5アルカリ乾電池×4本(付属) 精度 ±1mm以下/4m 使用温度(℃) -5℃から45℃ 連続使用時間 アルカリ乾電池使用時間12時間 光源 可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ 測定距離 実用測定距離:8m 光出力 1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り 仕様 マグネット突き当て固定力:2kg 付属品 専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質 竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂 質量(g) 3120 吸着力 5kgf 精度(mm) ±1
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。 精度 1mにつき±0.5mm以下 材質 本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミ。カバー:ABS樹脂
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。
適合 風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524) 材質 ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂 質量(g) 370 本体寸法(mm) 336×110×122 取付サイズ (柱)3.5~5.5寸
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様 3m糸付 材質(本体) スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途傾斜測定 寸法(mm) 36×72.7×94(本体) 質量(g) 228(電池含む) 電源 単4×2本 指示方式 二軸ジンバル機構 制動方式 磁気制動 指示精度 3mで±1mm 補正機能 範囲2°以内 光出力(mW) 1以下クラス2 照射範囲 25mm±0.5 マイゾックスコード 221029
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)かりすじかい
建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。 仕様 引きしろ/155mm 全長(mm) 4075 質量(kg) 4.7
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様 (補正範囲)±2度以内 質量(g) 252(電池含む) 電源 単4電池2本 本体寸法(mm) 36×97.7×94 使用レーザー 515nm半導体緑色レーザー 制動方式 磁気制動方式 指示精度 下15m±3mm約0.01度約41秒 光出力 1mW以下 クラス2 自動補正機構 二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポイント径 15mで約6.5mm 照射位置 基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様 マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。 付属品 専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質 竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm) 61×135×1515~3333 精度 ±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。 製品質量(g) 3160
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ボードリフターキット
ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます。
1セット
20,790 税込22,869
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m) 3 適合下げ振り質量(g) 100~400 仕様 自動巻取式、下げ振り300g付 付属品 下げ振り400g×1個 トラスコ品番 387-1584 材質 (ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm) 縦91×横84×奥28 本体質量(g) 427
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。 仕様 アルミ角パイプ4段継 材質(本体) アルミ 外形寸法(mm) 縦1640×横90×奥44 本体質量(g) 1200 伸縮範囲(mm) 1640~4100
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

トラスコ品番 302-5977 質量(g) 690 電源 単4乾電池×2本 最小表示 0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 600×60×27 表示 液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音 光源 635nm赤色半導体レーザ 使用温湿度範囲 -5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと) ビーム径 5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時) 光出力 1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005) レーザー光精度 ±2mm/5m(ポイントレーザ照射時) 気泡管精度 ±1.0mm/m=±0.057° 検出精度 0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2° 表示モード (角度)通常モード、比較モード切替可 照射距離(m) 約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です。約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します 検出角度範囲(°) 360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

三段式(プーリー巻取式)で短く収納できる軽量タイプ。 制動装置付。 分銅ホルダー付。
用途建物の柱や壁の垂直出しに。 種別 4.6~10尺
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷

地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。 フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。 ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷