- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 阻止アングルのおすすめ人気ランキング
阻止アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「阻止アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式バリケード」、「車両進入防止」、「進入禁止 ゲート」などの商品も取り扱っております。
ハンドルは本体収納可能です。
突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。
現場で簡単に組み立てることができます。
用途車両の進入阻止に。
高さ(mm)
480
奥行(mm)
500
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。
固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。
積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質
鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)
使用時寸法(mm)
約485×1150×485
塗装
紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)
収納寸法(mm)
約485×720×190
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
車両突入時に跳ね上げられにくいトライアングル(三角形)構造です。
分解して搬送が可能なうえ、組み立ても簡単にできます。
耐久性に優れた焼付樹脂塗装を施しています。
材質
角パイプ、Lアングル、アクリル樹脂焼き付け塗装(黄色反射テープ)
幅(mm)
465
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1100×465×490
質量(kg)
22
車輪径(Φmm)
65
仕様
【トライアングル数】3、【ハンドルパイプ】可動1本、【取付可能表示】表示幕
色
黒×黄
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
寸法(cm)
40×100×2.5
アズワン品番
64-6569-49
1枚
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
連結が可能なコンパクト設計です。
反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に
材質
鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)
塗装
粉体焼付塗装
メッキ
ユニクロメッキ
収納時寸法(mm)
485×640×190
使用時寸法(mm)
485×640×475
質量(kg)
15/台
色
黒×黄
本体に取手、移動輪、停止装置を装備した一体型です。
用途車両の進入阻止に。
材質
本体:上部保護キャップ付き角形鋼管および鋼管、ボトル:ステンレス、乗り越え防止用鎖:ステンレス、移動輪:耐摩耗性ゴム
質量(kg)
200
塗装
白色紛体焼付塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
拡大時:約960×約88×約125、縮小時:約70×約88×約166
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
軽量で耐久性があります。
水が充填でき、重くすることができます。
材質
PE樹脂
色
黄
エスコ品番
EA983DX-6
質量(kg)
空時:2.54、満水時:8
奥行(mm)
390
収納時寸法(mm)
240×960(H)
使用時寸法(mm)
2500×960(H)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に
材質
特殊軽合金(6N01)
質量(g)
610
寸法(Φ×mm)
約32×約650~1100
塗装
粉体焼き付け塗装
アズワン品番
64-6601-91
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質
ポリプロピレン
仕様
脚部折りたたみ式
トラスコ品番
814-9542
寸法(mm)
750×1340
質量(kg)
5
日本緑十字社品番
132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質
アルミニウム
付属品
取り付けバンド×2組
寸法(mm)
表示部:800×800
寸法(Φmm)
付属取付バンド寸法:60.5
簡単移動でコンパクト収納。
2台以上繋ぎ合わすことができます。
材質
PP
トラスコ品番
818-8133
寸法(mm)
(収納時)約H1025×W515×D400、(最大展開時)約3500
質量(kg)
約7.4
日本緑十字社品番
116131
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。
用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。
材質
PP
幅(mm)
600(折りたたみ時)
高さ(mm)
1000(折りたたみ時)
全幅(m)
3.8
色
イエロー
質量(kg)
約17
キャスター数
2
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。
材質
フェンス:アルミニウム、脚部:スチール
質量(kg)
11.2
色
ダークブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670-5000×310×955
取扱説明書
(0.38MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)
85×85×280
使用温度範囲(℃)
-15~40
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
機能
ON-OFFスイッチ付
LED色
赤
耐用寿命
2年
点滅数(回/分)
90
LED使用数(個)
6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。
材質
スチール
色
ホワイト/レッド
間口(mm)
2000
トラスコ品番
462-2855
質量(kg)
20
高さ(mm)
900
奥行(mm)
600
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
屋内外の使用場所に合わせて、最大約3000mmまでのサイズを調整してご使用できます。
材質
ABS
寸法(mm)
(収納時)約W380×H930×D500、(最大展開時)約W3000
質量(kg)
6.3
日本緑十字社品番
132201
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
長身の大型ハイブロックです。
衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。
水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。
維持管理と補修が容易です。
本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、
水を充填することにより使用出来ます。
用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場
材質
ポリエチレン樹脂