- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 限外ろ過装置のおすすめ人気ランキング
限外ろ過装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「限外ろ過装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「限外ろ過」、「逆浸透膜 フィルター」、「脱塩装置」などの商品も取り扱っております。
簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。
クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。
250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。
2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品
圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター
寸法(mm)
126×138×38
有効ろ過面積(cm2)
200
流量(mL/min)
(ポンプ)200~400
最高使用温度(℃)
45℃
最小循環容量(mL)
20以下
残液量(mL)
5.3
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)
ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質
[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)
7.6
直径×長さL(Φmm×mm)
35×121
一般的な最終濃縮液量(μL)
150~300
最大初期サンプル容量(mL)
スイングバケットローター: 15 mL。固定アングルローター:35° - 12 mL
遠心力(xg)
スイングバケットローター: 4000 xg。固定アングルローター (35°): 5000 xg
狭い流路をフリップフローで循環するため、小さなポンプ容量でも高速のクロスフローが可能です。
50分以内に500mLを15mL以下まで濃縮可能です。
10mL、1回のリンスでほとんどの回収が可能です。
付属品
ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター〈br〉連結用コネクター
寸法(mm)
107×84×25
有効ろ過面積(cm2)
50
流量(mL/min)
200~400
最高使用温度(℃)
60℃
最小循環容量(mL)
10以下
最も手軽な中空糸膜フィルターです。
ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。
糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。
平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
標準流量(L/min)
0~0.5(常時)
最大流量(L/min)
1(一時的、詰まりやすい)
最高使用圧力(MPa)
0.15
外寸(mm)
Φ63(±2mm)×320(±20mm)
使用温度範囲(℃)
2~40
接続口
1/4インチピンタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm
材質
ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)
本数
[中空糸膜]約1000~300(素線)
外径(Φmm)
[中空糸]約0.5(素線)
内径(Φmm)
[中空糸]約0.25(素線)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar
付属品
圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター
型番
VF20H4
最高使用温度(℃)
45
最小循環容量(mL)
<20
サイズ(mm)
126×138×38
アズワン品番
2-5738-17
残液量(mL)
5.3
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様
最終濃縮液量: 約200uL
材質
膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE
有効ろ過面積(cm2)
5.48
最大遠心力(xg)
スイングローター/4000、アングルローター/5000
最大処理量(mL)
スイングローター/15、アングルローター/12
仕様
フィルター材質:ウルトラセルYM再生セルロース・ハウジング材質・:ポリカーボネートフィルターカップ・アセタールサポートベース・ポリプロピレンチューブ
1箱(5個)
¥109,800
税込¥120,780
24日以内出荷
50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
有効ろ過面積(cm2)
6
材質(フィルター)
PES(ポリエーテルスルホン)
処理量(mL)
6~20
一般的な最終濃縮液量(μL)
50
遠心力(xg)
推奨:4000、有効:1500~6000
1箱(10個)
¥43,980
税込¥48,378
24日以内出荷
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
24日以内出荷
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番
1-7652-11
適合
MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用
材質
本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)
寸法(mm)
外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485
電源
AC100V、50/60Hz、13/16W
キャスター
Φ50mm(対角ストッパー付)
流量(L/min)
3
ポンプ
マグネットポンプ
1個
¥208,000
税込¥228,800
当日出荷
超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。
超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2)
0.28
使用pH範囲
1~14
許容遠心力(G)
14000
適合遠心分離機
1.5mLチューブ用ロータ
材質
膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)
最大サンプル量
500μL
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
セット内容
フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置
サイズ
20インチ
フィルター
前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン
ろ過工程
水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
最高使用圧力(MPa)
0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)
2~40
使用水
上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す
質量(kg)
約25(未通水時)
純度(MΩ)
(最高)18.2、(平均/16~17.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約440×260×1000
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。
タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。
超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。