限外ろ過のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
148件の「限外ろ過」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「限外ろ過装置」、「遠心 ろ過 フィルター」、「限外ろ過ディスク」などの商品も取り扱っております。
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター) ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
1箱(8個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様 最終濃縮液量: 約200uL 材質 膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE 有効ろ過面積(cm2) 5.48 最大遠心力(xg) スイングローター/4000、アングルローター/5000 最大処理量(mL) スイングローター/15、アングルローター/12
1箱(24個)
31,800 税込34,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質 [フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2) 7.6 直径×長さL(Φmm×mm) 35×121 一般的な最終濃縮液量(μL) 150~300 最大初期サンプル容量(mL) スイングバケットローター: 15 mL。固定アングルローター:35° - 12 mL 遠心力(xg) スイングバケットローター: 4000 xg。固定アングルローター (35°): 5000 xg
1ケース(8個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
1箱(25個)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
有効ろ過面積(cm2) 6 材質(フィルター) PES(ポリエーテルスルホン) 処理量(mL) 6~20 一般的な最終濃縮液量(μL) 50 遠心力(xg) 推奨:4000、有効:1500~6000
1箱(12本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品 圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター 寸法(mm) 126×138×38 有効ろ過面積(cm2) 200 流量(mL/min) (ポンプ)200~400 最高使用温度(℃) 45℃ 最小循環容量(mL) 20以下 残液量(mL) 5.3
1箱
80,200 税込88,220
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5個)
109,800 税込120,780
24日以内出荷

Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ0.5
仕様 フィルター材質:ウルトラセルYM再生セルロース・ハウジング材質・:ポリカーボネートフィルターカップ・アセタールサポートベース・ポリプロピレンチューブ
1パック(96個)
62,980 税込69,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2) 0.28 使用pH範囲 1~14 許容遠心力(G) 14000 適合遠心分離機 1.5mLチューブ用ロータ 材質 膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン) 最大サンプル量 500μL
1箱(24個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器(ビバスピン6)
2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
材質(フィルター) PES(ポリエーテルスルホン) 有効ろ過面積(cm2) 2.5
1箱(25本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭い流路をフリップフローで循環するため、小さなポンプ容量でも高速のクロスフローが可能です。 50分以内に500mLを15mL以下まで濃縮可能です。 10mL、1回のリンスでほとんどの回収が可能です。
付属品 ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター〈br〉連結用コネクター 寸法(mm) 107×84×25 有効ろ過面積(cm2) 50 流量(mL/min) 200~400 最高使用温度(℃) 60℃ 最小循環容量(mL) 10以下
1ケース(2箱)
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。
1箱(8個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)遠心式フィルターユニット
2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
1セット(24個)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
材質 フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
1箱(8個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
24日以内出荷

速いろ過および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。 ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。 ホールドアップ量が極めて小さいです。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。 液体クロマトグラフィーの前処理に最適。 材質 キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP 滅菌 非滅菌 タイプ 精密ろ過 ローター 15mL(固定アングルローター) 有効ろ過面積(cm2) 0.8 残液量(μL) 10以下 材質(メンブラン) PVDF(デュラポア) 直径×長さL(Φmm×mm) 16.3×77 適合機種 15mLチューブ用固定アングルローター 最大遠心力(xg) 5000
1ケース(25本)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
標準流量(L/min) 0~0.5(常時) 最大流量(L/min) 1(一時的、詰まりやすい) 最高使用圧力(MPa) 0.15 外寸(mm) Φ63(±2mm)×320(±20mm) 使用温度範囲(℃) 2~40 接続口 1/4インチピンタイプ 適合チューブ外径(Φmm) (受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm 材質 ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone) 本数 [中空糸膜]約1000~300(素線) 外径(Φmm) [中空糸]約0.5(素線) 内径(Φmm) [中空糸]約0.25(素線)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

材質 膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン) 品名 ビバコン500 滅菌方法 未滅菌・オートクレーブ不可 残液量(μL) 5
1個
19,100 税込21,010
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
材質 (リザーバーバイアル)ポリプロピレン
1箱(25個)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)