- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 日用雑貨
- 除湿のおすすめ人気ランキング
除湿のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新777件の「除湿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 除湿剤」、「湿気取りシート」、「除湿剤 タンス用」などの商品も取り扱っております。
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分塩化カルシウムタイプレギュラータイプ商品タイプタンクタイプ
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに商品タイプタンクタイプ成分塩化カルシウム寸法(mm)152×87.5×106吸湿量(mL)550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209税込¥230
当日出荷
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。商品タイプシートタイプ成分シリカゲル寸法(cm)約50×72使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
気になる湿気を強力除湿
炭パワーで強力脱臭
簡単水捨てシール付き
吸湿量550mL/1個成分塩化カルシウムタイプ炭タイプアズワン品番65-0448-42商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
¥299税込¥329
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1セット(420mL×3個)
¥249税込¥274
当日出荷
気になる湿気を強力除湿。大きなプラスチック容器に入った薬剤がたっぷり湿気を吸湿します。使用後は、「水捨てシール」を剥がすだけで簡単に溜まった水溶液を捨てることができます。
1セット(6個)
¥549税込¥604
当日出荷
シートタイプは、タンスや押し入れ、クローゼットから下駄箱やくつ・ブーツの除湿まで、ご家庭の様々な場所で活躍します。
成分塩化カルシウム商品タイプシートタイプ
TRUSCO繰り返し使える除湿石
水捨て不要の乾燥剤です。珪藻土に比べ、除湿性能が約8倍高いです。電子レンジで加熱して再利用可能です!半永久的に繰り返し使うことができます。吸湿状態は横にあるウェット&ドライインジケータの色の変化で一目瞭然です。1個で20Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度60%以下維持)。天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。カバーゴムは衝撃吸収力に優れています。
用途精密機器、工具箱、制御盤内、書庫、靴箱、クローゼットなど除湿をしたい場所に。トラスコ品番356-6615材質本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:TPV(熱可塑性エラストマー)幅(mm)110高さ(mm)65奥行(mm)20除湿量27~33mlRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
色白材質塩化カルシウム
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム形状角型
不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲルRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥899税込¥989
当日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上種別A型シリカゲル吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)pH値5.5
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。厚さ(mm)2再生時乾燥温度(℃)80以下
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に容量(kg)10
addgoodaddgood 除湿剤 800MLX3個パック
コンパクトでありながら大容量の800mlタイプ。標準吸湿量1個/800ml(水換算)。
質量(g)1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×125アズワン品番64-1129-78商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
¥459税込¥505
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに




![水とりぞうさん(タンクタイプ) オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono40387173-250206-02.jpg)


![水とりぞうさん炭(タンクタイプ) オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono40387182-250206-02.jpg)


![水とりぞうさん オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52925076-250206-02.jpg)
![水とりぞうさん シートタイプ オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26580505-250206-02.jpg)