カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(12)
        • 純水製造・純水関連(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(2)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(10)
        • 研究関連用品・実験用必需品(169)
        • 分析・環境・測定器具(1)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「除湿」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 除湿器
  • 除湿機
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除湿剤 アズワン除湿剤アズワン(4件のレビュー)
2,540税込2,794
1袋(70g×10個)ほか
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
キャパティ ドライボックス ナカバヤシキャパティ ドライボックスナカバヤシ(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
冷却トラップ卓上型用 オプション アズワン冷却トラップ卓上型用 オプションアズワン
41,900税込46,090
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
接続口径Φ10mm
ポンプ内蔵真空デシケーター アズワンポンプ内蔵真空デシケーターアズワン
114,000税込125,400
1台
欠品中
オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01付属品デシケーター用底板材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上質量(kg)7.1容量(L)約9内径(Φmm)245(デシケーター部)電源100V 50/60Hz 0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492電源コード(m)1(2Pプラグ)排気量(L/min)12到達真空度-75kPa除湿方式真空バルブ2個(内蔵)真空ゲージあり
真空デシケーター VOLTEGA300用 アズワン真空デシケーター VOLTEGA300用アズワン
94,900税込104,390
1個
当日出荷
ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M付属品ソルボシート(1-6888-01)質量(kg)約11材質(本体)アクリル外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸(mm)260×260×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
ポンプ内蔵真空デシケーター アズワンポンプ内蔵真空デシケーターアズワン
298,000税込327,800
1個
当日出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。
材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
45,600税込50,160
1個
当日出荷
付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計材質ABS樹脂質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)280×275×350棚板数(枚)2棚板間隔(mm)73、棚受け4段棚板耐荷重(kg)約2外寸法(mm)347×349×420除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出湿度制御範囲(%RH)25※庫内無負荷時・使用環境による
オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ)アズワン
166,000税込182,600
1個
当日出荷
光を嫌う試料の保管に。
内寸法(mm)494×460×848保証期間3年除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約25棚板寸法(mm)490×460電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15取付ピッチ(mm)50電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)タイプ遮光型最大消費電力(W)27平均消費電力(W)4湿度設定範囲(%RH)20~50※使用環境により異なるパッキン扉:マグネット式
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン
188,000税込206,800
1台
当日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿度測定用センサー材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!効率的なデジタル制御新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
カルシウム管 曲管 Glasscoカルシウム管 曲管Glassco
5,198税込5,718
1個
当日出荷
乾燥剤を入れて除湿に使用します。
材質硼珪酸ガラス3.3摺合せ24/40サイズ(mm)45×90×200アズワン品番4-4124-01
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズアズワン
139,000税込152,900
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様扉パッキン:マグネット式、ゴム足材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約20材質(本体)PET外形寸法(mm)574×555×1074電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無(ゴム足付き)内形寸法(mm)494×460×848棚板数(枚)4電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズアズワン
68,900税込75,790
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様扉パッキン:非マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無し(ゴム足)電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)150湿度制御方式デジタル制御
UVオートドライデシケーター アズワンUVオートドライデシケーターアズワン
81,600税込89,760
1台
当日出荷から翌々日出荷
固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズアズワン
302,000税込332,200
1台
当日出荷
除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V50/60Hzキャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き)表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿度測定用センサー材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズアズワン(2件のレビュー)
275,000税込302,500
1台
当日出荷
除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
IDデシケーター アズワンIDデシケーターアズワン
328,000税込360,800
1台
当日出荷
各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
質量(kg)36材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×736×2室荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付)電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770棚板寸法(mm)490×460
PETデシケーター BG アズワンPETデシケーター BGアズワン
176,000税込193,600
1個
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズアズワン
229,000税込251,900
1台
当日出荷
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
IDデシケーター アズワンIDデシケーターアズワン
695,000税込764,500
1個
当日出荷
仕様オートドライタイプ付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)キャスター前面ストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン内寸法(mm)494×460×720×4室※突起部を除くキャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)1152×520×1765※突起部を除く棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50
オートドライデシケーターFN(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーターFN(遮光タイプ)アズワン
231,000税込254,100
1個
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式付属品棚板×4枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)質量(kg)29材質(本体)PMMA(アクリル)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)内寸法(mm)494×460×1470電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65最大消費電力(W)30保証期間3年材質(枠)アルミニウム外寸法(mm)574×522×1774取付ピッチ(mm)50平均消費電力(W)5棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)除湿素子有効膜面積(mm)約49除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
フロストドライデシケーター アズワンフロストドライデシケーターアズワン
378,000税込415,800
1台
当日出荷
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別1200×550×1652mm材質前面/ガラス質量(kg)102材質(本体)スチール塗装仕上げ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55キャスターストッパー×2個付材質(キャスター)ハードゴム内寸法(mm)1160×515×1515棚板数(枚)3電源コード(m)約2.5キャスター径(Φmm)50温度センサーバンドキャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)鋼板運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41電源コード2Pプラグ付コード外寸法(mm)1200×550(646※背面の除湿ユニットを含む)×1652アズワン品番2-7431-33除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時到達湿度(%RH)約20(12h後・庫内無負荷・25℃・60%RH時)湿度設定範囲(%RH)5~50(1%単位)棚板調整ピッチ(mm)60湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
フロストドライデシケータBG(UVC&制電) アズワンフロストドライデシケータBG(UVC&制電)アズワン
231,000税込254,100
1個
当日出荷
定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
フロストドライデシケータJB(UVC&制電) アズワンフロストドライデシケータJB(UVC&制電)アズワン
331,000税込364,100
1個
当日出荷
定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
ヘビーデシケーターオートドライ アズワンヘビーデシケーターオートドライアズワン
613,000税込674,300
1個
当日出荷
ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
付属品スライドレール棚×8枚(標準×6枚・ショート×2枚)・デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)約75材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン内寸法(mm)(突起部を除く)1072×460×1470電源コード(m)3(2Pプラグ)棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)約35/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)(突起部を除く)1152×520(600※土台部を含む)×1765平均消費電力(W)5アズワン品番1-6009-02棚板寸法(mm)470×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70スライド幅(mm)300湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)総耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)50
SUSデシケーター アズワンSUSデシケーターアズワン
313,000税込344,300
1個
当日出荷から30日以内出荷
電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板材質(本体)ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)電源コード(m)約2(3Pプラグ)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
デシケーターDCD-SSP2用 オプション アズワンデシケーターDCD-SSP2用 オプションアズワン
4,790税込5,269
1セット(4個)
当日出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
アズワン品番1-3160-03仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40
真空ポリカデシケーター サンプラテック真空ポリカデシケーターサンプラテック(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
53,100税込58,410
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度設定範囲(%RH)~25
小型真空デシケーター アズワン小型真空デシケーターアズワン
16,600税込18,260
1個
当日出荷
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)許容真空度(Pa)約133除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
15,400税込16,940
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
94,600税込104,060
1台
当日出荷
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
真空ポリカデシケーター アズワン真空ポリカデシケーターアズワン(4件のレビュー)
18,100税込19,910
1個
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚外径(Φmm)金属コック部/9材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
20,600税込22,660
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
高性能吸湿剤 EX-150SU EX-DRY(三和)高性能吸湿剤 EX-150SUEX-DRY(三和)
11,980税込13,178
1箱(60個)ほか
当日出荷
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズ アズワンスタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズアズワン
67,100税込73,810
1個
当日出荷
除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。 除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。 除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。 扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムピッチ(mm)(棚板取付け)50内寸法(mm)560×483×731mm本体質量(kg)16サイズ(mm)574×517×765棚板寸法(mm)490×460
アクリル小型真空容器 アズワンアクリル小型真空容器アズワン(1件のレビュー)
47,200税込51,920
1個
当日出荷
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーター(遮光タイプ)アズワン(1件のレビュー)
59,000税込64,900
1個
当日出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)電源AC100V 50/60消費電力(W)3電源コード(m)2セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2Pプラグ付コード除湿素子有効膜面積(mm)30×30
ポリカデシケーターミニ サンプラテックポリカデシケーターミニサンプラテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
有効口径(Φmm)140除湿方式真空許容真空度(kPa)-100
シリカゲル アズワンシリカゲルアズワン(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
翌々日出荷
吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品