除湿 保管庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「除湿 保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度・湿度管理機器」、「乾燥保管庫」、「温度管理ボックス」などの商品も取り扱っております。
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質 遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源 AC100V 50/60 消費電力(W) 3 棚板間隔(mm) [底1弾]50、[その他]30 電源コード(m) 2(2Pプラグ) セット内容 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別 1200×550×1652mm アズワン品番 2-7431-33
1台
359,000 税込394,900
当日出荷

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品 乾燥剤(再生可能)/湿度計 材質(フタ) ハイインパクトスチロール樹脂 材質(トレー) PP(ポリプロピレン) 材質(止具) ハイインパクトスチロール樹脂 材質(パッキン) シリコンゴム 材質(本体) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品 パッチン錠タイプ棚板3枚 材質 ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×332×428 質量(kg) 約7 タイプ 中湿度用 電源(V) AC100V 50/60Hz 消費電力(W) 9 電源コード(m) 約1m 湿度設定範囲(%RH) 30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋リビング全自動超低湿庫
筐体の奥行が深く、IC・LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約3倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
質量(kg) 238 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 付属品 カギ
1台
1,298,000 税込1,427,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ 低湿度用 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2 棚板間隔(mm) 底一段50/他30 棚板耐荷重(kg) 約2/枚 電源コード 2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 付属品 棚板×3、キー×2 精度 湿度計モニター:±3~4.5%RH 棚板耐荷重(kg) 50/枚 電源(AC V) 100 湿度計 デジタル湿度計 塗装 粉体塗装、グレー 材質(扉) スチール、ガラス、マグネットパッキン 調整方式 (除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット) スチール
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体) PMMA(アクリル) 消費電力(W) 30 制御方式 ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター 前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター) PA(ナイロン製) 電源コード(m) 約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm) 65 電源(AC100V) 50/60Hz 材質(枠) アルミ 取付ピッチ(mm) 50 棚板寸法(mm) 490×460 除湿方式 固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH) 20~50 パッキン (扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2) 約49 湿度制御範囲(%RH) 20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
1台
167,000 税込183,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リビングスーパードライ
独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0~1%RH)を長時間持続することが可能になりました。 マイコン制御(特許第5449309号)により省エネを実現しました。 ICパッケージ管理基準IPC/JEDECJ-STD-033Cに準拠しております。
1台
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
1台
77,900 税込85,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番 1-5489-11 付属品 棚板2枚 質量(kg) 3.9 材質(本体) ABS樹脂成形品 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 3W 棚板間隔(mm) 棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×440 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷

ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg) 67 電源(V) AC100(50/60Hz) キャスター Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 電源コード(m) 3(2Pプラグ) 棚板耐荷重(kg) 約35/枚 平均消費電力(W) 5 アズワン品番 1-6009-02 棚板寸法(mm) 470×460 除湿方式 固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 湿度コントロール ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm) 70×70 湿度制御範囲(%RH) 約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による) 総耐荷重(kg) 200
1個
569,000 税込625,900
当日出荷

東洋リビング中型オートドライ
高性能(低湿性能に優れ、省エネで耐久性抜群)と、高コストパフォーマンスを両立しています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。
2018年トラスコ掲載ページ 10 1180
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リビングスーパードライ
高性能「新開発除湿方式」採用により、長期間安定して庫内湿度0~1%RHを連続保持できます。信頼の日本製電子ドライユニットを搭載し、最新プログラムのマイコン制御(特許・第5449309号)により、究極の超省エネ効果を実現しました。ICパッケージ管理基準IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠しております。
トラスコ品番 773-4948 質量(kg) 39 2018年トラスコ掲載ページ 10 1180
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25%(使用環境により異なります。) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質 本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス タイプ 低湿度用 電源(V) AC100 50/60Hz 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
47,400 税込52,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハクバ写真産業E-ドライボックス 25L
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品 鍵×2、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み) 材質 キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット 質量(kg) 5.6 容量(L) 25 電源 AC100V、50-60Hz 定格消費電力(W) 20 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 356×230×310 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 358×270×315 除湿方式 乾燥剤除湿方式
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 温度調節精度 ±0.5℃(37℃時) 温度分布精度 ±1.0℃(37℃時) 運転モード 定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 扉形式 二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置 自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 付属品 棚板×2、鍵×2
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番 1-6009-01 付属品 スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN) 質量(kg) 35 材質(本体) アクリル樹脂(PMMA) 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 5W(平均) 材質(キャスター) PA(ナイロン)製 内寸法(mm) 560×483×1486 荷姿 完成品 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー2ヶ所付) 棚板耐荷重(kg) 35kg/枚 材質(棚板) ステンレス製(SUS430) 電源コード 2Pプラグ付コード 3m 棚ピッチ(mm) 50(最小棚板間隔40mm) 材質(枠) アルミサッシ 外寸法(mm) 574×600×1770 設定湿度(%) 20~50%RH(使用環境により異なります。) 棚板寸法(mm) 490×460 除湿方式 固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 湿度コントロール ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm) 70×70
1台
353,000 税込388,300
当日出荷