除湿サーキュレーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
76件の「除湿サーキュレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除湿器」、「サーキュレーター 衣類乾燥除湿機」、「除湿機アイリスオーヤマ」などの商品も取り扱っております。
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g) 8500 コード長さ(m) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 298×247×657 水タンク容量(L) 約2.5 除湿能力(L/日) 5.8 除湿面積 木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト タイプ ゼオライト式(デシカント式) 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 590 コード長さ(m) 約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 287×234×640 製品質量(g) 7800 水タンク容量(L) 約2.5 除湿能力(L/日) 5 除湿面積 (目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2) 切タイマー 2/4/8時間
1台
24,900 税込27,390
3日以内出荷

温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W) 【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12 材質 ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂 質量(g) 3500 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×257×342 モード 衣類乾燥3段階、送風3段階 タイマー 2.4.8時間
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 11500 コード長さ(m) 2 定格消費電力(W) 720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 334×285×739 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L) 約3.5 風量調整 サーキュレーター:弱・中・強 モード 除湿切替:弱・中・強 首振り 50°/70°/90° 除湿能力(L/日) 8.0 除湿面積 木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2) 切タイマー 2/4/8時間
1台
30,900 税込33,990
翌々日出荷

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g) 8300 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 180/190(50/60Hz) 乾燥時間(分) 157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 244×233×430 安全装置 切り忘れ防止装置、3分間保護機能 電源コード(m) 2 電源(AC V) 100 水タンク容量(L) 約2.5(自動停止) 運転モード 弱・強・おまかせ 除湿能力(L/日) 5.9/7.3(50/60Hz) 除湿面積 木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz) 切タイマー 2/4/6時間
1台
20,490 税込22,539
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品 ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプ ゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W) 320 運転音(dB) 40 運転モード 自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 299×437×190 除湿方式 デシカント方式 除湿能力(L/日) 10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 機能 チャイルドロック機能、減光機能 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約4.5 風量調整 2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 29×25×50 切タイマー 1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g) 2100 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.4 ハネ径(cm) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz) 49/43 適合床面積 14畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W) 39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm) 約210×210×290 切タイマー 2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz) 50/60 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m) 約1.4 定格電圧(V) AC100 適合床面積 18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g) 2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分かりやすいデジタル表示で、すぐに湿度を確認。お部屋の室温上昇を抑えながらパワフルな除湿が可能なコンプレッサー式。高い除湿能力でお部屋をサラッと快適な空間へ。運転モード。【自動モード】。設定湿度によって運転を自動で停止/開始します。【連続モード】。周辺の湿度に関係なく、風量強で連続運転します。湿度設定。30~80%の湿度設定が可能です。
付属品 排水ホース、活性炭フィルター 材質 ABS 質量(kg) 11 タンク容量(L) 2 定格消費電力(W) 170(50Hz)、220(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×20×51 コード長さ(cm) 150 稼動音(dB(A)) 36 床面積(m2) 最大20 除湿能力(L/日) 10(50Hz)、12(60Hz)
1台
18,900 税込20,790
取扱い終了

パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L) 約8(満水停止容量約6.5) 除湿能力(L/日) 21/25 消費電力(W) 500/550(50/60Hz) 仕様 キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要 質量(kg) 約16 タイプ コンプレッサー式 電流(A) 6.0/5.6 電源(V) 単相100(50/60Hz) 使用範囲 <目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)。(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×280×600 アズワン品番 64-9332-51
1台
58,900 税込64,790
翌々日出荷

「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番 448-9527 タイプ コンプレッサー式 外形寸法(mm) 390×430×835 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 10/11 タンク容量(L) 15 定格電流(A) 7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg) 33 電源コード(m) 約3 消費電力(W)(50/60Hz) 590/700 保護装置 (圧縮機)サーマルプロテクター。(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃) 5~35(周囲温度) 冷媒 HFC R407C 圧縮機 全閉式ロータリー 除湿水の処理方法 15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法 装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%) 45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h) 1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g) 5300 消費電力(W) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×211×464 電源(AC V) 100(50/60Hz) 水タンク容量(L) 2.0 除湿能力(L/日) 2.4/2.2(50/60Hz) 除湿面積 木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1台
18,900 税込20,790
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマハイブリッド式除湿機 16L
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
グレー 質量(g) 19000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×300×715 電源コード(m) 2.0 消費電力(W)(50/60Hz) 260/300 最大消費電力(W) 660/700(50/60Hz) 電源(AC V) 100(50/60Hz) 水タンク容量(L) 4.5 除湿能力(L/日) 最大11.0/13.0(50/60Hz) 除湿面積 木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
61,900 税込68,090
翌々日出荷

1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
ホワイト 質量(g) 14000 タイプ コンプレッサー式 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格電力(W) 50Hz:265・60Hz:300 タンク容量(L) 約4.0で自動停止 コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×260×618 消費電力(W)(50/60Hz) 265/300 運転モード 除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾 除湿能力(L/日) 12
1台
26,900 税込29,590
翌々日出荷

高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L) 4.5 タイプ コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36.5×20.2×57 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 約5~40 モード 【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー 1-9時間 保証期間 1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式 乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。 高い除湿能力 1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。 生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥 風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。 どんな空間にもなじむシンプルなデザイン シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。
質量(kg) 8.9 タイプ デシカント式 消費電力(W) 約620 タンク容量(L) 2 風量 3段階(1~3) スイング(振り) 上下自動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.7×21.2×55.3 モード 自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能) 使用可能面積 木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳 エラーチェック (自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知 除湿能力(L/日) 7.6 切タイマー 1~8時間/1時間毎
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷

満水をランプとメロディでお知らせ! 使いやすいコンパクト除湿乾燥機。 大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。 約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。 3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。 10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。 運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 除湿面積 [50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安) タンク容量(L) 3.5 除湿能力(L/日) 5.6/6.3(50/60Hz) タイプ コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×33×51.5 質量(kg) 7.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 約1~40 切タイマー 2/4/8時間 保証期間 1年
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)