除湿機アイリスオーヤマのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
69件の「除湿機アイリスオーヤマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除湿器」、「小型衣類乾燥機」、「充電式 除湿」などの商品も取り扱っております。
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g) 8500 コード長さ(m) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 298×247×657 水タンク容量(L) 約2.5 除湿能力(L/日) 5.8 除湿面積 木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g) 5300 消費電力(W) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×211×464 電源(AC V) 100(50/60Hz) 水タンク容量(L) 2.0 除湿能力(L/日) 2.4/2.2(50/60Hz) 除湿面積 木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1台
18,900 税込20,790
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g) 8300 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 180/190(50/60Hz) 乾燥時間(分) 157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 244×233×430 安全装置 切り忘れ防止装置、3分間保護機能 電源コード(m) 2 電源(AC V) 100 水タンク容量(L) 約2.5(自動停止) 運転モード 弱・強・おまかせ 除湿能力(L/日) 5.9/7.3(50/60Hz) 除湿面積 木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz) 切タイマー 2/4/6時間
1台
20,490 税込22,539
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
ホワイト 質量(g) 14000 タイプ コンプレッサー式 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格電力(W) 50Hz:265・60Hz:300 タンク容量(L) 約4.0で自動停止 コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×260×618 消費電力(W)(50/60Hz) 265/300 運転モード 除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾 除湿能力(L/日) 12
1台
26,900 税込29,590
翌々日出荷

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト タイプ ゼオライト式(デシカント式) 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 590 コード長さ(m) 約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 287×234×640 製品質量(g) 7800 水タンク容量(L) 約2.5 除湿能力(L/日) 5 除湿面積 (目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2) 切タイマー 2/4/8時間
1台
24,900 税込27,390
3日以内出荷

アイリスオーヤマ大型除湿機
1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。水タンク無しの直接排水タイプです。水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(1~24時間)付きです。
ブラック 質量(g) 48000 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相AC200 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×415×912 消費電力(W)(50/60Hz) 950/1200 アズワン品番 65-2322-25 除湿能力(L/日) 75 面積(m2) 91~183(除湿可能目安)
1個
189,000 税込207,900
翌々日出荷

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 11500 コード長さ(m) 2 定格消費電力(W) 720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 334×285×739 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L) 約3.5 風量調整 サーキュレーター:弱・中・強 モード 除湿切替:弱・中・強 首振り 50°/70°/90° 除湿能力(L/日) 8.0 除湿面積 木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2) 切タイマー 2/4/8時間
1台
30,900 税込33,990
翌々日出荷

温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W) 【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12 材質 ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂 質量(g) 3500 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×257×342 モード 衣類乾燥3段階、送風3段階 タイマー 2.4.8時間
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 機能 チャイルドロック機能、減光機能 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約4.5 風量調整 2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 29×25×50 切タイマー 1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番 448-9527 タイプ コンプレッサー式 外形寸法(mm) 390×430×835 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 10/11 タンク容量(L) 15 定格電流(A) 7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg) 33 電源コード(m) 約3 消費電力(W)(50/60Hz) 590/700 保護装置 (圧縮機)サーマルプロテクター。(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃) 5~35(周囲温度) 冷媒 HFC R407C 圧縮機 全閉式ロータリー 除湿水の処理方法 15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法 装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%) 45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h) 1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマハイブリッド式除湿機 16L
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
グレー 質量(g) 19000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×300×715 電源コード(m) 2.0 消費電力(W)(50/60Hz) 260/300 最大消費電力(W) 660/700(50/60Hz) 電源(AC V) 100(50/60Hz) 水タンク容量(L) 4.5 除湿能力(L/日) 最大11.0/13.0(50/60Hz) 除湿面積 木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
61,900 税込68,090
翌々日出荷

パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L) 約8(満水停止容量約6.5) 除湿能力(L/日) 21/25 消費電力(W) 500/550(50/60Hz) 仕様 キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要 質量(kg) 約16 タイプ コンプレッサー式 電流(A) 6.0/5.6 電源(V) 単相100(50/60Hz) 使用範囲 <目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)。(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×280×600 アズワン品番 64-9332-51
1台
58,900 税込64,790
翌々日出荷

ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品 ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプ ゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W) 320 運転音(dB) 40 運転モード 自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 299×437×190 除湿方式 デシカント方式 除湿能力(L/日) 10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

エスケイジャパン除湿器(タンク容量2.0L)
30~80%湿度設定が可能なオートモード機能 風量調節:2段階 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間) 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L マイナスイオン発生機能付き チャイルドロック機能付き 移動に便利なキャスター付き
質量(kg) 11 ホワイト タンク容量(L) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×200×500 除湿能力(L/日) 6/7(50Hz/60Hz) 最大電力(W) 220
1台
22,900 税込25,190
3日以内出荷

分かりやすいデジタル表示で、すぐに湿度を確認。お部屋の室温上昇を抑えながらパワフルな除湿が可能なコンプレッサー式。高い除湿能力でお部屋をサラッと快適な空間へ。運転モード。【自動モード】。設定湿度によって運転を自動で停止/開始します。【連続モード】。周辺の湿度に関係なく、風量強で連続運転します。湿度設定。30~80%の湿度設定が可能です。
付属品 排水ホース、活性炭フィルター 材質 ABS 質量(kg) 11 タンク容量(L) 2 定格消費電力(W) 170(50Hz)、220(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×20×51 コード長さ(cm) 150 稼動音(dB(A)) 36 床面積(m2) 最大20 除湿能力(L/日) 10(50Hz)、12(60Hz)
1台
18,900 税込20,790
4日以内出荷

満水をランプとメロディでお知らせ! 使いやすいコンパクト除湿乾燥機。 大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。 約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。 3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。 10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。 運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 除湿面積 [50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安) タンク容量(L) 3.5 除湿能力(L/日) 5.6/6.3(50/60Hz) タイプ コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×33×51.5 質量(kg) 7.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 約1~40 切タイマー 2/4/8時間 保証期間 1年
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L) 4.5 タイプ コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36.5×20.2×57 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 約5~40 モード 【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー 1-9時間 保証期間 1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。 タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。 静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。 コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。 乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。 タンク容量(mL) 840 消費電力(W) 35 質量(kg) 1.4 タイプ ペルチェ式 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 電源コード(m) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.8×14.4×31.8 使用環境条件 10~40度、40~95%RH
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質 内槽:ステンレス 幅(mm) 約490 質量(kg) 約17 高さ(mm) 約585 種類 乾燥機 奥行(mm) 約400 電圧(V) AC100 消費電力(W) 850 回転数(min-1[r.p.m]) ドラム:約53 容量(kg) 乾燥機:2.5 タイマー設定 20分刻みで最大200分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷