- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 除湿装置のおすすめ人気ランキング
除湿装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「除湿装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水分除去」、「シリカゲル 乾燥機」、「除湿」などの商品も取り扱っております。
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)
160×350×425
長さ(m)
(ライン)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)
5~50
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
0.2~0.98
出口空気露点(℃)
圧力下10
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番
448-9527
タイプ
コンプレッサー式
外形寸法(mm)
390×430×835
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
10/11
タンク容量(L)
15
定格電流(A)
7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)
33
電源コード(m)
約3
消費電力(W)(50/60Hz)
590/700
保護装置
(圧縮機)サーマルプロテクター。(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)
5~35(周囲温度)
冷媒
HFC R407C
圧縮機
全閉式ロータリー
除湿水の処理方法
15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法
装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)
45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)
1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に
使用温度範囲(℃)
1~40
除湿機能
○
材質
本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン)
質量(kg)
8
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
3
ろ過精度(μm)
フィルター/ 5
使用流体
空気・不活性ガス
騒音レベル(dB(A))
28
配管口径(Rc)
IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ
アズワン品番
1-4526-01
寸法(mm)
210×270×198
1個
¥68,600
税込¥75,460
当日出荷
パワフル除湿でカラッと快適空間。
リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。
湿度管理でダニ対策にも。
ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。
湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)
約8(満水停止容量約6.5)
除湿能力(L/日)
21/25
消費電力(W)
500/550(50/60Hz)
仕様
キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要
質量(kg)
約16
タイプ
コンプレッサー式
電流(A)
6.0/5.6
電源(V)
単相100(50/60Hz)
使用範囲
<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)。(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×280×600
アズワン品番
64-9332-51
1台
¥58,900
税込¥64,790
翌々日出荷
あなたの大切なものを湿気から守ります。
デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。
室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、
高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。
湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。
使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。
冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。
停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品
ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等
色
ホワイト
タイプ
ゼオライト式(デシカント式)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単相100V 平行プラグ
定格消費電力(W)
320
運転音(dB)
40
運転モード
自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
299×437×190
除湿方式
デシカント方式
除湿能力(L/日)
10
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。
寸法(mm)
116×76×33
質量(g)
193
電源
AC100~240V
消費電力
10W/h
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。
吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。
Drieriteは再生が可能です。
大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。
消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様
吸水可能量(g):50
材質
(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304
寸法(mm)
Φ67×290
最高使用圧力
90psi
内容量(g)
(indcated drierite 8メッシュ)×567
ホース接続径
(内径)Φ1/4~3/8インチ
アズワン品番
1-1848-01
推奨ガス流量
200L/h
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR))
100
寸法(mm)
Φ41×170
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
圧縮空気
材質
(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM
使用温度(℃)
50℃以下
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
組み合わせは3タイプ。
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。
仕様
電源コード付属なし
質量(kg)
80
タイプ
コンプレッサー式
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
25
消費電力(W)(50/60Hz)
1850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×500×1000
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
自動オフタイマーは最大約3時間。
シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)
シリカゲルカード式容器:105×152×21。乾燥器本体:130×185×105
アズワン品番
1-5386-01
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.9
セット内容
乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚
タイマー
(自動オフ)最大約3時間
1セット
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品
ドレンホース×1
質量(kg)
約49
電源(V)
単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
24/25
タンク容量(L)
約20
電源コード(m)
約2
消費電力(W)(50/60Hz)
840/1050
騒音値(dB)
63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×455×970
電流(A)(50/60Hz)
9.4/10.4
冷媒封入量(g)
680
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。
電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
電源コード(m)
1
特性
徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
付属品
取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
定格電圧(V)
AC100~240(単相)
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
85以下(結露なきこと)
【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。
【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。
【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。
【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。
【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.83
寸法W(mm)
10
寸法V(mm)
6