除草剤 噴霧器 エンジンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「除草剤 噴霧器 エンジン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器 エンジン」、「噴霧器 背負い エンジン」、「除草タンク」などの商品も取り扱っております。
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 ホース長さ(m) 1.5 ノズル長(mm) 600 対応溶液 薬剤 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L) 0.58 燃料 自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約40分 ポンプ 二連ピストン式 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品 鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類 エンジン式 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約70分 ホース径(Φmm) 6 ノズル長(mm) 870 燃料タンク容量(L) 0.6 使用距離範囲(m) 4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] エンジン形式 2サイクル 工進KC26 材質(タンク) PE 主な用途 殺虫・消毒剤用 ポンプ 一連差動ピストン式 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 関連資料 (2.3MB) 取扱説明書 (5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 ノズル長(mm) 1090~620 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min) 最大8.6 ポンプ 二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 材質(タンク) PE 燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間 約40分 燃料タンク容量(L) 0.58 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類 動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm) 20 タイヤタイプ エアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm) 514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg) 100 質量(kg) 14.5 ハンドル高さ(mm) 588 全長(mm) 1353 全幅(mm) 616 付属品 ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様 動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m) 1.5 連続使用時間 約40分 ノズル長(mm) 600 燃料タンク容量(L) 0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 始動方式 リコイルスターター方式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 取扱説明書 (7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類 エンジン式 タンク容量(L) 10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m) 1.5 ノズル長(mm) 600 噴霧能力(mL/min) 2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品 カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番 EA115YB-21 質量(kg) 5.7 直径(Φmm) (キャップ部開口)137 電源 空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×420×468 最高圧力(MPa) 締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯) 約50分 吐出圧力(MPa) 0.8 材質(ノズル) 真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 6500 材質(タンク) 樹脂 給水量(L/分) (最大)6 始動方法 リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm) 6×1500 噴霧量(L/min) 2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1) 0.5(0.67) エンジン使用燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc) 22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に 仕様 25Lタンクキャリー付き 付属品 ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番 458-6719 質量(kg) 23.5 出力(W) 250 種類 電気式 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L) 25 モーター 分相起動形単相モーター 材質(ホース) 塩化ビニール(PVC) 電源コード(m) 5 ホース長さ(m) 20 ノズル長(mm) 540 材質(ノズル) 真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m) 4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min) 50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min) 50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 主な用途 殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min) 50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液 薬剤 アズワン品番 64-6358-30 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (10.7MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L) 15 本体寸法(mm) 250×370×550H 付属品 2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 商品タイプ 本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg) 7.7 種類 エンジン式 最高圧力(MPa) 0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L) 0.5 吐出口 ネジ:G1/4 吸水量(L/min) 7.1 エンジン総排気量(cm3) 25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 3.9 全長×全幅W×全高(mm) 210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類 電池式 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 1.1 ノズル長(mm) 460 噴霧能力(mL/min) (通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途 除草剤用 対応溶液 薬剤 接続ねじ 噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター 直流6Vモーター ポンプ インペラーポンプ 標準作業時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min) 噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)。噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池 アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg) 3.0 電流(A) 2 付属品 スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×155×505 トラスコ品番 775-7964 電池寿命(時間) 約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命 約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 ジョウロ状 アズワン品番 64-6358-14 噴口 除草専用シャワー噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料 (1.17MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能
用途薬剤散布に 種類 動力式噴霧器パーツ タンク容量(L) 50 材質(タンク) PE 仕様 防振ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1042×575×846 トラスコ品番 775-8120 質量(kg) 19.5 本体質量(kg) 19.5 アズワン品番 64-6358-60 関連資料 (2.3MB) 取扱説明書 (1.3MB)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg) 21.5 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) タンク容量(L) 30 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 ホース長さ(m) 吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm) 吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液 薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料 (1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番 MS-ERH100-AAA-1 関連資料 部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m) 1.3 関連資料 (42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)