- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 除草剤 計量カップのおすすめ人気ランキング
除草剤 計量カップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「除草剤 計量カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農薬 計量」、「希釈カップ」、「洗濯 ホース」などの商品も取り扱っております。
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。
用途薬剤の希釈。
材質
PP
目盛
(表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類
手付ビーカー
仕様
目盛付、取手付
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
120
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
持ち手
あり
希釈がしやすい5リットル用計量カップ
用途薬剤の希釈に
仕様
GT用計量カップ
適合機種
GT-5HSR
材質(本体)
プラスチック
アズワン品番
64-9480-69
関連資料
(31.8MB)
取扱説明書
(2.2MB)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
種類
手付ビーカー
材質
PS(ポリスチレン)
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)
AS
最小目盛(mL)
10
色
クリアー
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量カップ。
材質
PE
耐熱温度(℃)
-30~130
材質
ポリカーボネイド
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)
10
材質
AS樹脂
10L・5升まで計量
注ぎ口は液ダレしにくい形状です。
透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
高さ(mm)
300
口径(Φmm)
255
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セット内容
3点(10・30・50cc)
材質
メタクリル樹脂
質量(g)
60
最小目盛(mL)
5
寸法(mm)
10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番
9-0511-0401
TKG品番(2017)
6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
農薬の希釈などに最適です。ホースの取り付け穴が付いてとても便利。底に手が掛かり、注ぎやすい設計がされています。また、本体が透明ブルーですので、中が見えて計量しやすくなっています。
アズワン品番
1-8663-01
内径(Φmm)
320
外径(Φmm)
350
高さ(mm)
350
内寸法(mm)
Φ320×335
外寸法(mm)
Φ350×350
トラスコ品番
114-3456
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
980
容量(L)
20
目盛
1L
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
農薬の希釈に便利
1目盛(mL)
0.5
材質
ポリプロピレン
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。
セット内容
1/2.5/5/7.5/15mL
材質
ABS
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
参考:キャップ1杯の容積(すり切れ)は、約15cc(mL)
用途液体洗剤類を希釈する全てのユーザー様
商品タイプ
つめかえ容器