除菌砂のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
108件の「除菌砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭の砂」、「砂場」、「焼き砂」などの商品も取り扱っております。
[除菌サンド]は、高温で殺菌処理を行っております。開封後は使用方法や環境により雑菌が発生する恐れがありますので取り扱いに注意してください。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に 仕様 抗菌効果無し 標準使用量 (1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
1袋(15kg)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に 材質 元河川砂 質量(kg) 15 粒サイズ(mm) 0~2
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に 左官材料に 材質 天然砂 標準使用量 (1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋 粒径(mm) 2以下
1袋(15kg)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様 天然素材
1袋(2L)ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。 適合作物 サボテン、多肉植物、山野草 容量(L) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×250×45
1袋(2L)
289 税込318
当日出荷

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別 非危険物
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のお菓子すくいどり&つかみどりセット(100名様用)!集客に最適!子供会やおうち縁日にも!イベントが盛り上がること間違いなし!
寸法(縦×横×高さ)(mm) 850×850×80(プール) 材質 プール: PVC セット内容 うまい棒約420本、お持ち帰り袋100枚、プール1個、スコップ1本、UFOキャッチャーハンド1本(お菓子の内容は一部変更となる場合が御座います)
1セット
21,980 税込24,178
10日以内出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm) 280×180×45
1袋(2L)
229 税込252
当日出荷

愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。 1ミリ~3ミリ。
仕様 天然素材
1袋(2L)ほか
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。 仕様 珪砂6号 成分 珪砂6号 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 220×270×30 適合作物 芝生
1袋(2kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別 非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
1袋(10kg)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。 適合作物 らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽 仕様 天然素材
1袋(12L)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムハウスペイント乾燥珪砂
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに 主成分 二酸化ケイ素(SiO2) 主な用途 防滑 危険物の類別 非危険物
1袋(18kg)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あかぎ園芸化粧砂
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。
寸法(縦×横×高さH)(cm) 26×19×5 容量(L) 2 仕様 天然素材
1袋(2L)
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番 414-2012 材質 セメント、砂 質量(kg) 15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 480×340×70
1袋(10L)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質 内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン 仕様 取手付、ファスナー付
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)