除電のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
1,222件の「除電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除電器」、「除電ガン」、「静電気 除去 方法」などの商品も取り扱っております。
静電気除電シート 放電くん ユーボンランキング1位
安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
1個
999税込1,099
当日出荷

除電ブラシ ホーザンランキング2位
ホーザン除電ブラシ
低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
長さ(mm)1000毛丈(mm)20トラスコ品番373-9996材質ステンレス(ブラシ)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷


サンカットヤーンⅡ 産研科学ランキング4位
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。長さ(m)1材質アクリル100%厚さ(mm)2±0.5表面抵抗値(Ω)1.4×107
1本(1m)
929税込1,022
当日出荷

スパークガード TRUSCOランキング5位
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(159種類の商品があります)

水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電プレートです。 抗菌、防臭効果がありキーホルダータイプとストラップタイプの2種類セットです。
用途静電気除去にトラスコ品番135-6391材質アクリル、鉄、PVCミラー質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×1×40
1セット(50個)
29,980税込32,978
翌々日出荷

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
1個
3,820税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。寸法(mm)266×220表面抵抗値(Ω)104~106/SQ厚さ(g/m2)60化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
599税込659
当日出荷

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布ブラック
1枚ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
1枚
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。本体寸法(mm)長さ300電極寸法(mm)長さ/10穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)使用環境汚染度2運転モードフルパワー、強、中、静音使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
1台
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)