除電紐のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「除電紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気除去紐」、「静電気除去 カーテン」、「サンダーロン」などの商品も取り扱っております。
導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
1個ほか
18,500 税込20,350
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。 長さ(m) 1 材質 アクリル100% 厚さ(mm) 2±0.5 表面抵抗値(Ω) 1.4×107
1本(1m)
929 税込1,022
当日出荷

優れた除電効果を発揮する除電除去繊維組。のれん状に接地し、通過する際にたまっている静電気を除去します。
黄・黒(トラ柄) 太さ(mm) 4
1巻
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネフリ工業ノービリ除電紐
工場内・作業場内の静電気を非接触で、すばやく安全に除電できる除電紐です。 5~30kv帯電を、秒単位での超スピードで約0~3kvに低下させることができます。 フィルム製造や印刷プリンターなど、ローラー後や巻取り前に取り付けて静電気を除去。 非接触で除電できるので、フィルムや印刷面に触れることなく除電することができます。 電源を一切使用せず、機械・機器の設置の必要がありません。 紐を取り付けるだけなので安価に除電ができます。
直径(Φmm) 2 材質 外側:ステンレス/ポリエステル繊維、芯材:天然ゴム 長さ(m) 10
1袋(1本×10m)
13,980 税込15,378
当日出荷

静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
材質 導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90% 灰色/白 種類 3つ打タイプ 太さ(Φmm) 6
1本(10m)ほか
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。 ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。 狭い場所でも簡単に取り付けることができます。 素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。 電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。
用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。 付属品 マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個 仕様 伸縮率1.6倍(±0.2倍) 材質 ポリエステル、アクリル、合成ゴム 厚さ(mm) 3±0.2
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 のび太郎 セット内容 端子・ボルト・ナット(各8個) 厚さ(mm) 8 外径×穴径(Φmm) 25×5 材質(磁石) ネオジューム
1袋(8個)
13,980 税込15,378
当日出荷

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ 300 電極寸法(mm) 長さ/10 穴ピッチ(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付け
仕様 ●全長:1m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に アズワン品番 65-9248-51
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です! 帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!! 1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!
用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去 黄・黒(トラ柄) 太さ(Φmm) 紐:約4
1セット
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm) 1000 毛丈(mm) 35 仕様 比抵抗:5.85~10-2Ωcm TGK品番 553-25-11-05 型式 STAC404
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。 しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。 水を含んでも固くなりません。
用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm) 30×5000 アズワン品番 61-3378-16
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

矢崎化工除電のれん
ひもに接触することにより、制服の静電気が放電され、帯電により付着した毛髪を取り除きやすくします。 ローラー掛け時の粘着による異物除去率やエアシャワー時の風圧による異物除去率の向上が期待できます。
材質 導電性繊維 長さ(m) 100
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に 線径(Φmm) 0.07 材質(毛) 有機導電性ゴールド繊維 表面抵抗値(Ωsq) 10-2
1本
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ 両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω) 10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
長さ(mm) 1000 毛丈(mm) 20 トラスコ品番 373-9996 材質 ステンレス(ブラシ) 質量(g) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷