- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンブース
- 陰圧ブースのおすすめ人気ランキング
陰圧ブースのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「陰圧ブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブース」、「工場用パーテーション」、「防塵シート」などの商品も取り扱っております。
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。
ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。
HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。
折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
仕様
【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz)
質量(kg)
【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5
消費電力(W)
64/60
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
材質(シート)
強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)
風量(m3/min)
【排気】10.8/12.8(50/60Hz)
フィルター
HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×850~2500×2200
材質(フレーム)
アルミ
容積(m3)
3.74~11
シート厚さ(mm)
0.3
捕集効率(%)
0.3μm:99.97以上
換気回数(回/h)
171~59/203~70(縮小時~拡張時)
1個
¥749,800
税込¥824,780
6日以内出荷
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)
2000
付属品
電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質
フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)
AC100
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース)
CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能
部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース
ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。
「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。
付属品
強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム
厚さ(mm)
0.3(シート)
質量(kg)
13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース
周波数(Hz)
50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz
排気:10.8/12.8
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2000×1897/2200×850~2530
フィルター
HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
消費電力(W)(50/60Hz)
64/60
容積(m3)
ブース:3.74~11
捕集効率(%)
0.3μm 99.97以上
1個
¥809,800
税込¥890,780
41日以内出荷
トラスコ品番
827-9278
材質
アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)
57
消費電力(W)
60/64(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルター
HEPA、不織布
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)
99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)
168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
一般病室を陰圧対応可能(屋外排気)
室内を清浄化(室内排気)
本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能
用途病院の一般病室・診察室・待合室等での換気を行います
付属品
差圧計(圧力レンジ0~50Pa、最小目盛0.5Pa、精度±5%FS)×1個、差圧計用ビニール管(内径Φ6)5m×1本
質量(kg)
60
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
95(「強」運転時)
処理風量(m3/min)
10/5(強/弱)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700X350X1200
集塵要素
HEPAフィルター
外装
鋼板製焼付塗装ノホワイト半ツヤ
騒音レベル(dB(A))
50
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μm)
機外静圧(Pa)
30(「強」運転時)
1台
¥699,800
税込¥769,780
22日以内出荷
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)
700×500×500(635)
超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。
仕様
超薄型ファンフィルタユニット搭載
材質
フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装。周囲:帯電防止ビニールカーテン
高さ(mm)
2010
奥行(mm)
1500
間口(mm)
1500
電源(V)
AC100
清浄度
クラス100~1000(Fed/Std)
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして
色
透明
トラスコ品番
827-9280
材質
シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ
質量(kg)
38.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
2000×850~2500×2200
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。
クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。
クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。
DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。
5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に
消費電力(W)
約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7
電源
AC100V 1Φ 50/60Hz
構造
鋼板製焼付塗装仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×355×1450
騒音レベル(dB(A))
約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36
集塵効率(%)
0.3μm粒子にて99.99%以上
定格電力(VA)
約145
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
耐水設計パネル×9、パネル用ガラス×18、基本ベース×5、ジョイントパーツ×6、L字ポール×4、L字ベース×4、L字ジョイントパーツ×4スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2100×3195×2295
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
15日以内出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様
HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38
材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304
寸法(mm)
700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.7(2Pタイプ)
フィルター
不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番
3-629-01
折りたたみ寸法(mm)
700×75×550(フレームのみ)
1個
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。
天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。
ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人)
2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。
幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。
フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。
使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止
材質
支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様)
高さ(mm)
2100
電源(V)
AC100~240
洗浄度
クラス1000基準
支柱(mm)
【外】□38.3、【内】□34.3
寸法(mm)
【桁】□25.0
仕様
HEPAフィルター使用
部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース
「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品
強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム
厚さ(mm)
0.3(シート)
質量(kg)
13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース
周波数(Hz)
50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz
吐出:9.0/10.5
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2000×1897/2200×850~2530
フィルター
HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
消費電力(W)(50/60Hz)
64/60
風速(m/s)
吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
容積(m3)
ブース:3.74~11
捕集効率(%)
0.3μm 99.97以上
1個
¥719,800
税込¥791,780
41日以内出荷