- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 陸軍端子のおすすめ人気ランキング
陸軍端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「陸軍端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジターミナル」、「ターミナル端子」、「バナナプラグ メス」などの商品も取り扱っております。
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
耐電圧(V/min)
AC1000
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6以下
耐電圧(V/min)
AC1000
エスコ品番
EA940DP-73
色
黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
定格電流(A)
50
材質(絶縁体)
フェノール
ナット二面幅(mm)
13
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC2000
エスコ品番
EA940DP-2
色
赤
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
1セット(10個)
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
フェノール
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC1000
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。
標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式
その他
結線方式
ネジ
使用周囲温度(℃)
-25~+70
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)
AC2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA940DP-3
色
黒
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC1000
1セット(10個)
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
フェノール
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
2.0以下
耐電圧(V/min)
AC1500
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
フェノール
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC2000
エスコ品番
EA940DP-71
種別
ナット締め付け
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。
ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類
丸型
材質
絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき)
形状
ストレート
定格絶縁電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+70
耐電圧(V/min)
2000
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
フェノール
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
2.0以下
耐電圧(V/min)
AC2000