- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 隅付タンクのおすすめ人気ランキング
隅付タンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新129件の「隅付タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隅付 ロータンク」、「水洗 トイレ タンク 交換」、「トイレ ロータンク」などの商品も取り扱っております。
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
寸法(mm)
38
種類
隅付ロータンク用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合品番
S536B
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質
黄銅管クロームメッキ
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×40×190
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×70×410
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
長さ(mm)
横引:265
タイプ
洋風用
パイプ径(Φmm)
38
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質
ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
色
オフホワイト
仕様
ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別
手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×160
寸法B(mm)
50
材質
黄銅、NBR
寸法H(mm)
56
寸法B(mm)
64
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質
EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途手洗付ロータンク用
材質
青銅
仕様
連結ホース付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
適合
(CS406B系)
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
黄銅